HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB20CBK Usb Receptacle, 20A 125V, 2-P 3-W Grounding, 5-20R, Two 3.1 A Usb Port, Brown | CE6QNX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB20CBK Usb-uttag, 20A 125V, 2-P 3-W Jordning, 5-20R, två 3.1 A USB-portar, brun

Artikel: CE6QNX Modell: USB20CBK
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUSB-laddareuttag
FärgSvart
StrömDen 20
Dielektrisk styrka1500 V tål
MaterialKomposit
Monteringsmetodmonterings~~POS=TRUNC
NEMA-betyg5-20R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
FasEn fas
StorlekStandard
Temp. BetygMaximal kontinuerlig 75 grader C, minimum -40 grader C
Spänningsvärde125 V
Wattal1815 W
Trådstorlek# 14-10 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB20CBK Usb-uttag, 20A 125V, 2-P 3-W Jordning, 5-20R, två 3.1 A USB-portar, brun