Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL HW-S16012055CCWW Icke-metallisk kapsling, ljusgrå, 6 H x 5 tum B x 2 tum D | CD2ULG 52XD17

HUBBELL HW-S16012055CCWW Icke-metallisk kapsling, ljusgrå, 6 H x 5 tum B x 2 tum D

Finns i lager
Artikel: CD2ULG Modell: HW-S16012055CCWWKorsreferens: 52XD17
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
104SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
FärgLjusgrå
Cover TypRensa
Djup1.93 "
KapslingsfunktionerRensa
Typ av kapslingsskyddSkruva på
Kapslingsdjup (in.)2"
Kapslingshöjd (in.)6"
Kapslingsmaterialpolykarbonat
Kapslingsbredd (in.)5"
FinishHögglans
PackningSkum
Höjd6.06 "
Inre panelIngen
IP-värde65
MonteringVägg
Användbart öppningsdjup6.18 "
Bredd4.69 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.396

Produktvarianter

ProduktModellFinishDjupKapslingsfunktionerHöjdInre panelIP-värdeAnvändbart öppningsdjupBreddPris
HUBBELL HW-J100804FCHQRWW Icke-metallisk hölje, 10 H x 8 B x 4 tum D, Hänglåsbar spärrstängning | CD2FJY 52XA37 HW-J100804FCHQRWWMatte3.98 "Opak9.73 "52XC50, 52XC51 eller 52XC52-3.88 "7.73 "1 921 kr
HUBBELL HW-J100804FCHSCWW Icke-metallisk kapsling, 10 H x 8 B x 4 tum D, Skruvförslutningsmetod | CD2FJZ 52XA38 HW-J100804FCHSCWWMatte3.98 "Opak9.73 "52XC50, 52XC51 eller 52XC52-3.88 "7.73 "1 497 kr
HUBBELL HW-J100804FCHTLWW Icke-metallisk kapsling, 10 H x 8 B x 4 tum D, vridspärrförslutningsmetod | CD2FKA 52XA39 HW-J100804FCHTLWWMatte3.98 "Opak9.73 "52XC50, 52XC51 eller 52XC52-3.88 "7.73 "2 035 kr
HUBBELL HW-J121005FCHQRWW Icke-metallisk hölje, 12 H x 10 W x 4 tum D, Hänglåsbar spärrstängning | CD2FKB 52XA40 HW-J121005FCHQRWWMatte4.94 "Opak11.79 "52XC53, 52XC54 eller 52XC55-4.88 "9.8 "2 093 kr
HUBBELL HW-J121005FCHTLWW Icke-metallisk kapsling, 12 H x 10 W x 4 tum D, vridspärrförslutningsmetod | CD2FKC 52XA41 HW-J121005FCHTLWWMatte4.94 "Opak11.79 "52XC53, 52XC54 eller 52XC55-4.88 "9.8 "2 164 kr
HUBBELL HW-J161406FCHQRWW Icke-metallisk hölje, 16 H x 14 B x 6 tum D, Hänglåsbar spärrstängning | CD2FKD 52XA42 HW-J161406FCHQRWWMatte5.94 "Opak15.6 "52XC59, 52XC60 eller 52XC61-5.88 "13.56 "2 636 kr
HUBBELL HW-J161406FCHSCWW Icke-metallisk kapsling, 16 H x 14 B x 6 tum D, Skruvförslutningsmetod | CD2FKE 52XA43 HW-J161406FCHSCWWMatte5.94 "Opak15.6 "52XC59, 52XC60 eller 52XC61-5.88 "13.56 "2 684 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL HW-S16012055CCWW Icke-metallisk kapsling, ljusgrå, 6 H x 5 tum B x 2 tum D
104SEK /enhet