HUGHES SAFETY L85GST Bordsstation för ögonspolning, skål i rostfritt stål, 149 PSI | CE7PVH 30012

HUGHES SAFETY L85GST bordsstation för ögonspolning, skål i rostfritt stål, 149 PSI

Finns i lager
Artikel: CE7PVH Modell: L85GSTKorsreferens: 30012

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 113 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖgon- / ansiktssköljning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)121.92

Produktinformation:

    • Hughes Safety L85GST ögon-/ansiktstvättstation utformad för att ge den första försvarslinjen i händelse av kemikaliestänk eller spill
    • Dubbla spraymunstycken skyddade av pop-off dammskydd som lyfts av när ögonsköljet aktiveras
    • Har finmaskiga silar och individuella flödeskontroller för att leverera ett skonsamt flöde av det luftade vattnet
    • Utrustad med en pulverlackerad skål i rostfritt stål som är lätt att rengöra och en kvartsvarvs kulventil för utmärkt korrosionsbeständighet
    • Uppfyller ANSI Z358.1 och EN 15154 standarder och stöder OSHA-krav

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUGHES SAFETY L85GST bordsstation för ögonspolning, skål i rostfritt stål, 149 PSI
20 113 kr /enhet