Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 45-636 Wire Stripper 26 till 20 Awg 5-1 / 2 In | AA2FCK 10F578

IDEAL 45-636 trådavdragare 26 till 20 Awg 5-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AA2FCK Modell: 45-636Korsreferens: 10F578

Få det Maj 7, Tisdag
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
3 782 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWire Stripper
JusterbarAutomat
kabeltypSolid och strandad
Kapacitet26 till 20 AWG
FunktionerEndast remsor
Hantera materialPlast
Hantera typdoppade
IsoleradJa
Total längd5.5 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8203206060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellJusterbarKapacitetFunktionerHantera materialHantera typTotal längdTether kapabelPris
IDEAL 45-615 Wire Stripper 16 till 8 Awg 7 In | AA2FBF 10F545 45-615Manuell8 till 16 AWGStrip / klippPlastErgonomisk, doppad7"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)505SEK
IDEAL 45-120 trådavdragare 18 till 10 Awg 6 In | AA2FBG 10F546 45-120Manuell18 till 10 AWGStrip / klippPlastErgonomisk, doppad6"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)315SEK
IDEAL 45-621 Wire Stripper 14/2 och 12/2 Awg 7 In | AA2FBH 10F547 45-621Manuell14 till 12 AWGStrip / Cut / LoopPlastErgonomisk, doppad7"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)567SEK
IDEAL 45-090 Wire Stripper 12 till 8 Awg 6-1 / 2 In | AA2FBJ 10F548 45-090Automat12 till 8 AWGStrip / klippPlastDoppad, Spring Return6.5 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)952SEK
IDEAL 45-091 Wire Stripper 18 To 10 Awg 6-1 / 2 In | AA2FBK 10F549 45-091Automat18 till 10 AWGStrip / klippPlastDoppad, Spring Return6.5 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)935SEK
IDEAL 45-093 Wire Stripper 22 To 14 Awg 6-1 / 2 In | AA2FBL 10F550 45-093Automat22 till 14 AWGStrip / klippPlastDoppad, Spring Return6.5 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)906SEK
IDEAL 45-671 Wire Stripper 22 To 16 Awg 5-1 / 2 In | AA2FBM 10F551 45-671Automat22 till 16 AWGStrip / klippPlastDoppad, Spring Return5.5 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)979SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 45-636 trådavdragare 26 till 20 Awg 5-1/2 tum
3 782 kr /enhet