Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS 250-05-055-0-4 Kabelhållare Medium Öppen Ytterbredd 2.87in / 73mm | AE9KQP 6KGE3

IGUS 250-05-055-0-4 Kabelhållare Medium öppen yttre bredd 2.87 tum / 73 mm

Finns i lager
Artikel: AE9KQP Model: 250-05-055-0-4Korsreferens: 6KGE3

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 730 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel- och slanghållare
Böj Radius2.17 "/ 55 mm
Kavitetshöjd0.980 "/ 25 mm
Kavitetsbredd2.24 "/ 57 mm
Höjd1.38 "/ 35 mm
Längd4ft.
Länk till Link Pitch1.81 "/ 46 mm
Loop Höjd5.71 "/ 145 mm
Slinglängd10.87 "/ 276 mm
Antal länkar27
Utanför bredd2.87 "/ 73 mm
StilÖppen
TypMedium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusKavitetsbreddLängdLoop HöjdSlinglängdAntal länkarUtanför breddPris
IGUS 250-03-055-0-1 Kabelhållare Medium öppen yttre bredd 2.13in / 54mm | AE9FXB 6JHE3 250-03-055-0-12.17 "/ 55 mm1.50 "/ 38 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm72.13 "/ 54 mm362SEK
IGUS 250-03-100-0-1 Kabelhållare Medium öppen yttre bredd 2.13in / 54mm | AE9FXC 6JHE4 250-03-100-0-13.94 "/ 100 mm1.50 "/ 38 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.13 "/ 54 mm386SEK
IGUS 250-03-125-0-1 Kabelhållare Medium öppen yttre bredd 2.13in / 54mm | AE9FXD 6JHE5 250-03-125-0-14.92 "/ 125 mm1.50 "/ 38 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.13 "/ 54 mm414SEK
IGUS 250-05-055-0-1 Kabelhållare Medium öppen yttre bredd 2.87in / 73mm | AE9FXE 6JHE6 250-05-055-0-12.17 "/ 55 mm2.24 "/ 57 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm72.87 "/ 73 mm441SEK
IGUS 250-05-100-0-1 Kabelhållare Medium öppen yttre bredd 2.87in / 73mm | AE9FXF 6JHE7 250-05-100-0-13.94 "/ 100 mm2.24 "/ 57 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.87 "/ 73 mm419SEK
IGUS 250-05-125-0-1 Kabelhållare Medium öppen yttre bredd 2.87in / 73mm | AE9FXG 6JHE8 250-05-125-0-14.92 "/ 125 mm2.24 "/ 57 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.87 "/ 73 mm437SEK
IGUS 250-07-055-0-1 Kabelhållare Medium öppen yttre bredd 3.66in / 93mm | AE9FXH 6JHE9 250-07-055-0-12.17 "/ 55 mm3.03 "/ 77 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm73.66 "/ 93 mm483SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS 250-05-055-0-4 Kabelhållare Medium öppen yttre bredd 2.87 tum / 73 mm
1 730 kr /enhet