IGUS 400-20-150-0-5 Kabelhållare Hd öppen yttre bredd 9.21 tum / 234 mm | AE9KWJ 6KGU3

IGUS 400-20-150-0-5 Kabelhållare Hd Öppen yttre bredd 9.21 tum / 234 mm

Finns i lager
Artikel: AE9KWJ Model: 400-20-150-0-5Korsreferens: 6KGU3

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 447 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel- och slanghållare
Böj Radius5.91 "/ 150 mm
Kavitetshöjd2.20 "/ 56 mm
Kavitetsbredd7.87 "/ 200 mm
Höjd3.31 "/ 84 mm
Längd5ft.
Länk till Link Pitch3.58 "/ 91 mm
Loop Höjd15.16 "/ 385 mm
Slinglängd29.53 "/ 750 mm
Antal länkar17
Utanför bredd9.21 "/ 234 mm
StilÖppen
TypStora

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)23.37
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS 400-20-150-0-5 Kabelhållare Hd Öppen yttre bredd 9.21 tum / 234 mm
7 447 kr /enhet