Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS PRT-01-100 Svängringslager Rpm 150 | AD8PBY 4LFR9

IGUS PRT-01-100 Svängkranslager Rpm 150

Finns i lager
Artikel: AD8PBY Modell: PRT-01-100Korsreferens: 4LFR9
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
9 770 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängande ringlager
Sammansatt storlek80
Dimension A185 mm
Dimension B170 mm
Dimension C112 mm
Dimension D100 mm
Dimension E160 mm
Dimension F34
Dimension F34 mm
Dimension G12 mm
Dimension H16X22.5 mm
Mått JM5 mm
Mått K5.5 mm
Dimension LDIN 912 M5 mm
Dimension N69 mm
MaterialAluminium
Max. Varvtal150

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)3.57
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8482105028
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Axiell stelhet (N) (400)
    • Mått O (mm) (5.5)
    • Dynamisk axiell belastning (Lbs.) (3596)
    • Dynamisk radiell belastning (Lbs.) (1124)
    • Radiell stelhet (N) (65)
    • Statisk axiell belastning (kg) (12,364)
    • Statisk radiell belastning (Lbs.) (3596)
    • Mått I (M5 mm)
    • Mått M (80 mm)

Produktvarianter

ProduktModellDimension HDimension ADimension BMått JMax. VarvtalDimension CDimension DDimension EPris
IGUS PRT-02-30-AL Svängringslager Rpm 200 | AD8PBV 4LFR6 PRT-02-30-AL8X45 mm100 mm91 mm-20042.5 mm30 mm80 mm3 715 kr
IGUS PRT-01-30 Svängringslager Rpm 250 | AD8PBW 4LFR7 PRT-01-308X45 mm100 mm91 mmM4 mm25042.5 mm30 mm82 mm6 424 kr
IGUS PRT-01-60 Svängringslager Max Rpm 200 | AD8PBX 4LFR8 PRT-01-6020X18 mm160 mm145 mmM5 mm20074 mm60 mm130 mm7 910 kr
IGUS PRT-01-150 Svängringslager Rpm 100 | AD8PBZ 4LFT1 PRT-01-15016X22.5 mm250 mm235 mmM5 mm100165 mm150 mm220 mm14 891 kr
IGUS PRT-01-200 Svängringslager Rpm 80 | AD8PCA 4LFT2 PRT-01-20016X22.5 mm300 mm285 mmM6 mm80215 mm200 mm274 mm18 829 kr
IGUS PRT-02-20-AL Svängringslager Rpm 250 | AF2ABQ 6PFK0 PRT-02-20-AL6X60 mm80 mm70 mm-25031 mm20 mm60 mm3 025 kr
IGUS PRT-02-60-AL Svängringslager Rpm 120 | AF2ABR 6PFK1 PRT-02-60-AL6X60 mm160 mm145 mm-12086 mm60 mm130 mm7 054 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS PRT-01-100 Svängkranslager Rpm 150
9 770 kr /enhet