Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS PRT-02-30-AL Svängringslager Rpm 200 | AD8PBV 4LFR6

IGUS PRT-02-30-AL Svängkranslager Rpm 200

Finns i lager
Artikel: AD8PBV Modell: PRT-02-30-ALKorsreferens: 4LFR6
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
3 715 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängande ringlager
Dimension A100 mm
Dimension B91 mm
Dimension C42.5 mm
Dimension D30 mm
Dimension E80 mm
Dimension F19
Dimension F19 mm
Dimension G6 mm
Dimension H8X45 mm
Mått K4.5 mm
Dimension LDIN 7984M5 mm
MaterialAluminium
Max. Varvtal200

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1989
Fartygets höjd (cm)1.95
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8482105028
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Dynamisk axiell belastning (Lbs.) (1573)
    • Dynamisk radiell belastning (Lbs.) (157)
    • Statisk axiell belastning (kg) (5620)
    • Statisk radiell belastning (Lbs.) (562)
    • Mått I (8x45 mm)

Produktvarianter

ProduktModellDimension HDimension ADimension BMått JMax. VarvtalDimension CDimension DDimension EPris
IGUS PRT-01-30 Svängringslager Rpm 250 | AD8PBW 4LFR7 PRT-01-308X45 mm100 mm91 mmM4 mm25042.5 mm30 mm82 mm6 424 kr
IGUS PRT-01-60 Svängringslager Max Rpm 200 | AD8PBX 4LFR8 PRT-01-6020X18 mm160 mm145 mmM5 mm20074 mm60 mm130 mm7 910 kr
IGUS PRT-01-100 Svängringslager Rpm 150 | AD8PBY 4LFR9 PRT-01-10016X22.5 mm185 mm170 mmM5 mm150112 mm100 mm160 mm9 770 kr
IGUS PRT-01-150 Svängringslager Rpm 100 | AD8PBZ 4LFT1 PRT-01-15016X22.5 mm250 mm235 mmM5 mm100165 mm150 mm220 mm14 891 kr
IGUS PRT-01-200 Svängringslager Rpm 80 | AD8PCA 4LFT2 PRT-01-20016X22.5 mm300 mm285 mmM6 mm80215 mm200 mm274 mm18 829 kr
IGUS PRT-02-20-AL Svängringslager Rpm 250 | AF2ABQ 6PFK0 PRT-02-20-AL6X60 mm80 mm70 mm-25031 mm20 mm60 mm3 025 kr
IGUS PRT-02-60-AL Svängringslager Rpm 120 | AF2ABR 6PFK1 PRT-02-60-AL6X60 mm160 mm145 mm-12086 mm60 mm130 mm7 054 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS PRT-02-30-AL Svängkranslager Rpm 200
3 715 kr /enhet