Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS PRT-01-200 Svängringslager Rpm 80 | AD8PCA 4LFT2

IGUS PRT-01-200 Svängkranslager Rpm 80

Finns i lager
Artikel: AD8PCA Modell: PRT-01-200Korsreferens: 4LFT2
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
18 829 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängande ringlager
Sammansatt storlek137
Dimension A300 mm
Dimension B285 mm
Dimension C215 mm
Dimension D200 mm
Dimension E274 mm
Dimension F38
Dimension F38 mm
Dimension G15 mm
Dimension H16X22.5 mm
Mått JM6 mm
Mått K6.6 mm
Dimension LDIN 912 M6 mm
Dimension N124 mm
MaterialAluminium
Max. Varvtal80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)3.92
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8482105028
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Axiell stelhet (N) (500)
    • Mått O (mm) (7)
    • Dynamisk axiell belastning (Lbs.) (6744)
    • Dynamisk radiell belastning (Lbs.) (2248)
    • Radiell stelhet (N) (65)
    • Statisk axiell belastning (kg) (22,480)
    • Statisk radiell belastning (Lbs.) (7868)
    • Mått I (M6 mm)
    • Mått M (137 mm)

Produktvarianter

ProduktModellDimension HDimension ADimension BMått JMax. VarvtalDimension CDimension DDimension EPris
IGUS PRT-02-30-AL Svängringslager Rpm 200 | AD8PBV 4LFR6 PRT-02-30-AL8X45 mm100 mm91 mm-20042.5 mm30 mm80 mm3 715 kr
IGUS PRT-01-30 Svängringslager Rpm 250 | AD8PBW 4LFR7 PRT-01-308X45 mm100 mm91 mmM4 mm25042.5 mm30 mm82 mm6 424 kr
IGUS PRT-01-60 Svängringslager Max Rpm 200 | AD8PBX 4LFR8 PRT-01-6020X18 mm160 mm145 mmM5 mm20074 mm60 mm130 mm7 910 kr
IGUS PRT-01-100 Svängringslager Rpm 150 | AD8PBY 4LFR9 PRT-01-10016X22.5 mm185 mm170 mmM5 mm150112 mm100 mm160 mm9 770 kr
IGUS PRT-01-150 Svängringslager Rpm 100 | AD8PBZ 4LFT1 PRT-01-15016X22.5 mm250 mm235 mmM5 mm100165 mm150 mm220 mm14 891 kr
IGUS PRT-02-20-AL Svängringslager Rpm 250 | AF2ABQ 6PFK0 PRT-02-20-AL6X60 mm80 mm70 mm-25031 mm20 mm60 mm3 025 kr
IGUS PRT-02-60-AL Svängringslager Rpm 120 | AF2ABR 6PFK1 PRT-02-60-AL6X60 mm160 mm145 mm-12086 mm60 mm130 mm7 054 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS PRT-01-200 Svängkranslager Rpm 80
18 829 kr /enhet