Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS PRT-01-60 Svängringslager Max Rpm 200 | AD8PBX 4LFR8

IGUS PRT-01-60 Svängkranslager Max varvtal 200

Finns i lager
Artikel: AD8PBX Modell: PRT-01-60Korsreferens: 4LFR8
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
7 910 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängande ringlager
Sammansatt storlek65
Dimension A160 mm
Dimension B145 mm
Dimension C74 mm
Dimension D60 mm
Dimension E130 mm
Dimension F33
Dimension F33 mm
Dimension G10 mm
Dimension H20X18 mm
Mått JM5 mm
Mått K5.5 mm
Dimension LDIN 912 M5 mm
Dimension N51.5 mm
MaterialAluminium
Max. Varvtal200

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0476
Fartygets höjd (cm)3.48
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8483409000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Axiell stelhet (N) (300)
    • Mått O (mm) (4.5)
    • Dynamisk axiell belastning (Lbs.) (3372)
    • Dynamisk radiell belastning (Lbs.) (674)
    • Radiell stelhet (N) (65)
    • Statisk axiell belastning (kg) (11,240)
    • Statisk radiell belastning (Lbs.) (2248)
    • Mått I (20x18 mm)
    • Mått M (65 mm)

Produktvarianter

ProduktModellDimension HDimension ADimension BMått JMax. VarvtalDimension CDimension DDimension EPris
IGUS PRT-02-30-AL Svängringslager Rpm 200 | AD8PBV 4LFR6 PRT-02-30-AL8X45 mm100 mm91 mm-20042.5 mm30 mm80 mm3 715 kr
IGUS PRT-01-30 Svängringslager Rpm 250 | AD8PBW 4LFR7 PRT-01-308X45 mm100 mm91 mmM4 mm25042.5 mm30 mm82 mm6 424 kr
IGUS PRT-01-100 Svängringslager Rpm 150 | AD8PBY 4LFR9 PRT-01-10016X22.5 mm185 mm170 mmM5 mm150112 mm100 mm160 mm9 770 kr
IGUS PRT-01-150 Svängringslager Rpm 100 | AD8PBZ 4LFT1 PRT-01-15016X22.5 mm250 mm235 mmM5 mm100165 mm150 mm220 mm14 891 kr
IGUS PRT-01-200 Svängringslager Rpm 80 | AD8PCA 4LFT2 PRT-01-20016X22.5 mm300 mm285 mmM6 mm80215 mm200 mm274 mm18 829 kr
IGUS PRT-02-20-AL Svängringslager Rpm 250 | AF2ABQ 6PFK0 PRT-02-20-AL6X60 mm80 mm70 mm-25031 mm20 mm60 mm3 025 kr
IGUS PRT-02-60-AL Svängringslager Rpm 120 | AF2ABR 6PFK1 PRT-02-60-AL6X60 mm160 mm145 mm-12086 mm60 mm130 mm7 054 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS PRT-01-60 Svängkranslager Max varvtal 200
7 910 kr /enhet