IGUS PRT-01-300 Svängringslager Rpm 50 | AF2ABT 6PFK2

IGUS PRT-01-300 Svängkranslager Rpm 50

Finns i lager
Artikel: AF2ABT Modell: PRT-01-300Korsreferens: 6PFK2

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

49 568 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängande ringlager
Sammansatt storlek205
Dimension A450 mm
Dimension B430 mm
Dimension C320 mm
Dimension D300 mm
Dimension E410 mm
Dimension F42
Dimension F42 mm
Dimension G15 mm
Dimension H6X60 mm
Mått JM8 mm
Mått K9 mm
Dimension LDIN 7984 M8 mm
Dimension N186.6 mm
MaterialAluminium
Max. Varvtal50

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod8482105028
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Axiell stelhet (N) (500)
    • Mått O (mm) (7)
    • Dynamisk axiell belastning (Lbs.) (20,232)
    • Dynamisk radiell belastning (Lbs.) (6069)
    • Radiell stelhet (N) (65)
    • Statisk axiell belastning (kg) (33,721)
    • Statisk radiell belastning (Lbs.) (10,116)
    • Mått I (16X22.5 mm)
    • Mått M (205 mm)

Produktvarianter

ProduktModellDimension HDimension ADimension BMått JMax. VarvtalDimension CDimension DDimension EPris
IGUS PRT-02-30-AL Svängringslager Rpm 200 | AD8PBV 4LFR6 PRT-02-30-AL8X45 mm100 mm91 mm-20042.5 mm30 mm80 mm3 715 kr
IGUS PRT-01-30 Svängringslager Rpm 250 | AD8PBW 4LFR7 PRT-01-308X45 mm100 mm91 mmM4 mm25042.5 mm30 mm82 mm6 424 kr
IGUS PRT-01-60 Svängringslager Max Rpm 200 | AD8PBX 4LFR8 PRT-01-6020X18 mm160 mm145 mmM5 mm20074 mm60 mm130 mm7 910 kr
IGUS PRT-01-100 Svängringslager Rpm 150 | AD8PBY 4LFR9 PRT-01-10016X22.5 mm185 mm170 mmM5 mm150112 mm100 mm160 mm9 770 kr
IGUS PRT-01-150 Svängringslager Rpm 100 | AD8PBZ 4LFT1 PRT-01-15016X22.5 mm250 mm235 mmM5 mm100165 mm150 mm220 mm14 891 kr
IGUS PRT-01-200 Svängringslager Rpm 80 | AD8PCA 4LFT2 PRT-01-20016X22.5 mm300 mm285 mmM6 mm80215 mm200 mm274 mm18 829 kr
IGUS PRT-02-20-AL Svängringslager Rpm 250 | AF2ABQ 6PFK0 PRT-02-20-AL6X60 mm80 mm70 mm-25031 mm20 mm60 mm3 025 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS PRT-01-300 Svängkranslager Rpm 50
49 568 kr /enhet