Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IMPERIAL 3W6 Säkerhetstråd Twister 10-1 / 2 tum | AH9KKR 40AW28

IMPERIAL 3W6 Safety Wire Twister 10-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AH9KKR Modell: 3W6Korsreferens: 40AW28
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
2 087 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhet Wire Twister Tång
FinishSvartoxid
Hantera materialStål
KäftypTandad med Cushion Throat
MaterialStål
Nominell längd9"
Antal bitar1
Total längd10.5 "
RotationCW
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Trådstorlek0.020 "till 0.060"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)4.32

Produktinformation:

    • Returtyp: Automatisk

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKäftypAntal bitarTotal längdRotationTrådstorlekPris
IMPERIAL 105W Säkerhetstråd Twister 14 tum | AH9KKA 40AW11 105WSäkerhet Wire Twister Tång SetSågtandad36 ", 9", 19 "CW / CCW0.020 "till 0.041"5 092 kr
IMPERIAL 1W Safety Wire Twister 10-1/2 Inch Manual | AH9KKY 40AW35 1WSäkerhet Wire Twister TångSågtandad110.5 "CW0.020 "till 0.060"1 925 kr
IMPERIAL 41W Säkerhetstråd Twister 11 tum | AH9KLC 40AW41 41WSäkerhet Wire Twister TångSågtandad111 "CW / CCW0.020 "till 0.060"2 502 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IMPERIAL 3W6 Safety Wire Twister 10-1/2 tum
2 087 kr /enhet