Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IMPERIAL TC-1050 kompakt rörskärare 1/8 till 5/8 tum | AF2PVV 6X857

IMPERIAL TC-1050 kompakt rörskärare 1/8 till 5/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF2PVV Modell: TC-1050Korsreferens: 6X857
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
264SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangskärare
CutsKoppar, aluminium, mässing, stål, rostfritt stål
SkäråtgärdBifogat flöde
Klippkapacitet1/8 "till 5/8"
Total längd1.75 "
ErsättningshjulTillverkare Nr S32633

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8203406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialSkäråtgärdKlippkapacitetTotal längdErsättningshjulPris
IMPERIAL TC-1050RH Spärrrörsskärare, 1/8 till 5/8 tums OD-rör | AD3BRK 3XTW6 TC-1050RHAluminium och glasförstärkt nylonRacheting1/8 "till 5/8"5"Tillverkare Nr S32633455SEK
IMPERIAL TC-2050 minirörskärare, 3/16 till 7/8 tum OD rör, zink | AE3ULZ 5GAR2 TC-2050zinkManuell3/16 "till 7/8"2.125 "Tillverkare Nr S75015 och Mfr. Nr S75046419SEK
IMPERIAL TC-1000 Slangskärare, 1/8 till 1-1/8 tum, extra skärhjul | AF2PVW 6X858 TC-1000aluminium~~POS=TRUNCBifogat flöde1/8" to 1-1/8"4 15 / 16 "Tillverkare Nr S75015 och Mfr. Nr S75046495SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IMPERIAL TC-1050 kompakt rörskärare 1/8 till 5/8 tum
264SEK /enhet