Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IMPERIAL TC-2050 minirörskärare, 3/16 till 7/8 tum OD rör, zink | AE3ULZ 5GAR2

IMPERIAL TC-2050 minirörskärare, 3/16 till 7/8 tum OD rör, zink

Finns i lager
Artikel: AE3ULZ Modell: TC-2050Korsreferens: 5GAR2
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
419SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangskärare
blad~~POS=TRUNCVerktygsstål
Body Materialzink
CutsKoppar, aluminium, mässing, plast, rostfritt stål, stål
SkäråtgärdManuell
Klippkapacitet3/16 "till 7/8"
Total längd2.125 "
ErsättningshjulTillverkare Nr S75015 och Mfr. Nr S75046

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)40.89
Fartygets bredd (cm)31.24
HS-kod8203406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Imperial TC-2050 rörklippare idealisk för skivning av koppar, aluminium, stål, mässing och rostfritt stål och andra slangar
    • Liten storlek och robust stålkonstruktion möjliggör drift i kompakta utrymmen
    • Kapslad matarskruvdesign med allmänna skärhjul som ger utmärkt slitstyrka och nötningsbeständighet och precisionsbearbetad design möjliggör exakta och spiralfria skär

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialSkäråtgärdKlippkapacitetTotal längdErsättningshjulPris
IMPERIAL TC-1050RH Spärrrörsskärare, 1/8 till 5/8 tums OD-rör | AD3BRK 3XTW6 TC-1050RHAluminium och glasförstärkt nylonRacheting1/8 "till 5/8"5"Tillverkare Nr S32633451SEK
IMPERIAL TC-1050 kompakt rörskärare 1/8 till 5/8 tum | AF2PVV 6X857 TC-1050-Bifogat flöde1/8 "till 5/8"1.75 "Tillverkare Nr S32633264SEK
IMPERIAL TC-1000 Slangskärare, 1/8 till 1-1/8 tum, extra skärhjul | AF2PVW 6X858 TC-1000aluminium~~POS=TRUNCBifogat flöde1/8" to 1-1/8"4 15 / 16 "Tillverkare Nr S75015 och Mfr. Nr S75046495SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IMPERIAL TC-2050 minirörskärare, 3/16 till 7/8 tum OD rör, zink
419SEK /enhet