Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IMPERIAL TC-1050RH Spärrrörsskärare, 1/8 till 5/8 tums OD-rör | AD3BRK 3XTW6

IMPERIAL TC-1050RH Spärrrörsskärare, 1/8 till 5/8 tums OD-rör

Finns i lager
Artikel: AD3BRK Modell: TC-1050RHKorsreferens: 3XTW6

Få det Maj 7, Tisdag
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
451SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangskärare
blad~~POS=TRUNCVerktygsstål
Body MaterialAluminium och glasförstärkt nylon
CutsKoppar, aluminium, mässing
SkäråtgärdRacheting
Klippkapacitet1/8 "till 5/8"
Hantera materialErgonomisk
Total längd5"
ErsättningshjulTillverkare Nr S32633

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod8203406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Imperial TC-1050RH mini spärrklippare för att effektivt skära genom koppar, aluminium, stål, mässing och rostfritt stålrör
    • Monterad på spärrhandtag för att uppnå exakta, spiralfria skär med minimala ansträngningar; perfekt för användning i trånga utrymmen
    • Har ett tufft polymerkonstruerat spärrhandtag för att förhindra brott och ergonomisk design för halkfritt grepp

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialSkäråtgärdKlippkapacitetTotal längdErsättningshjulPris
IMPERIAL TC-2050 minirörskärare, 3/16 till 7/8 tum OD rör, zink | AE3ULZ 5GAR2 TC-2050zinkManuell3/16 "till 7/8"2.125 "Tillverkare Nr S75015 och Mfr. Nr S75046419SEK
IMPERIAL TC-1050 kompakt rörskärare 1/8 till 5/8 tum | AF2PVV 6X857 TC-1050-Bifogat flöde1/8 "till 5/8"1.75 "Tillverkare Nr S32633264SEK
IMPERIAL TC-1000 Slangskärare, 1/8 till 1-1/8 tum, extra skärhjul | AF2PVW 6X858 TC-1000aluminium~~POS=TRUNCBifogat flöde1/8" to 1-1/8"4 15 / 16 "Tillverkare Nr S75015 och Mfr. Nr S75046495SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IMPERIAL TC-1050RH Spärrrörsskärare, 1/8 till 5/8 tums OD-rör
451SEK /enhet