Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 216B luftslagsnyckel, 3/8 tums drivning, 8000 RPM, 1/4 tum NPT | AE3VPB 5GEA7

INGERSOLL-RAND 216B luftslagsnyckel, 3/8 tums drivning, 8000 rpm, 1/4 tum NPT

Finns i lager
Artikel: AE3VPB Modell: 216BKorsreferens: 5GEA7
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
4 524 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid3.0
CFM @ Full belastning13.0
DutyAllmänt
Gratis hastighet8000 rpm
Husets materialAluminium
Max. Bultkapacitet7 / 16 "
Max. Vridmoment200 fot.lb.
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd7 5 / 7 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypRinga
Square Drive Storlek3 / 8 "
StilI kö
Verktygsvikt2.8 lb.
Moment Range15 till 160 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3275
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Konstruerad för att lossa slingmuttrar från fordon och kan användas i applikationer med högt vridmoment
    • Har hammarväska av aluminium och metallhölje perfekt för tuffa industriella miljöer
    • Levereras utrustad med kraftkula och kammekanism som säkerställer maximal utmatning och fyrkantig hållarring för att hålla uttaget stadigt
    • Rak greppdesign och lätt konstruktion minskar användarnas trötthet

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialLuftintagStädHantera typHusets materialMax. VridmomentMin. SlangstorlekTotal längdPris
INGERSOLL-RAND 3955B2TI Luftslagsnyckel 1-1/2 tums drivning 2750 rpm | AA9UZZ 1FYD4 3955B2TI-1 / 2 "NPTStandardD-handtagtitan5000 fot.lb.3 / 4 "16.5 "108 280 kr
INGERSOLL-RAND 2135PTIMAX luftslagsnyckel, 1/2 tum fyrkantsdrift, 9800 rpm | AB3PBD 1UMK7 2135PTIMAXKomposit1 / 4 "NPTStandardPistolhandtagtitan780 fot.lb.3 / 8 "7 1 / 3 "6 796 kr
INGERSOLL-RAND 232TGSL Luftslagsnyckel, 1/2 tums drivning, 10000 RPM, 3/8 tums slangstorlek | AD3FTW 3YY33 232TGSLGummi1 / 4 "NPTStandard--625 fot.lb.3 / 8 "7 2 / 7 "6 585 kr
INGERSOLL-RAND 236 luftslagsnyckel, 1/2 tums drivning, 7400 rpm, aluminiumhus | AE4JRP 5LA59 236-1 / 4 "NPTStandard-Aluminium450 fot.lb.3 / 8 "7.125 "2 809 kr
INGERSOLL-RAND 295A luftslagsnyckel, 1 tums drivning, 5000 rpm, förlängt städ | AE4JRQ 5LA60 295A-1 / 2 "NPTStandard-Aluminium1475 fot.lb.1 / 2 "10.5 "15 962 kr
INGERSOLL-RAND 261-3 Slagnyckel, 3/4 i fyrkantsdrift, 5500 RPM | AE4JRY 5LA69 261-3-3 / 8 "NPT3 "Utökad-Aluminium1200 fot.lb.1 / 2 "11 4 / 5 "10 835 kr
INGERSOLL-RAND 285B-6 Luftslagsnyckel 1 tums drivning 5000 rpm | AE4JRZ 5LA70 285B-6-1 / 2 "NPT6 "UtökadD-handtagAluminium1475 fot.lb.1 / 2 "20 "13 428 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 216B luftslagsnyckel, 3/8 tums drivning, 8000 rpm, 1/4 tum NPT
4 524 kr /enhet