Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 232TGSL Luftslagsnyckel, 1/2 tums drivning, 10000 RPM, 3/8 tums slangstorlek | AD3FTW 3YY33

INGERSOLL-RAND 232TGSL luftslagskruvdragare, 1/2 tums drivning, 10000 3 rpm, 8/XNUMX tums slangstorlek

Finns i lager
Artikel: AD3FTW Modell: 232TGSLKorsreferens: 3YY33
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
6 585 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid5.4
CFM @ Full belastning23.0
DutyAllmänt
Gratis hastighet10,000 rpm
Hantera materialGummi
Max. Bultkapacitet9 / 16 "
Max. Vridmoment625 fot.lb.
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd7 2 / 7 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypRinga
Square Drive Storlek1 / 2 "
StilPistolhandtag
Verktygsvikt6.0 lb.
Moment Range40 till 400 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9025
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)20.57
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Används för att lossa eller dra åt skruvmuttrar, stora bultar och frysta eller rostade fästelement i fordonsindustrin, grundläggande underhåll och lätt produktionstillämpningar
    • Använder pneumatiskt tryck för att leverera stora mängder vridmoment till muttrar och bultar
    • Utrustad med justerbar effektregulator för bättre kontroll
    • Överlägset grepp med pistolnyckel för bättre komfort och kontroll i flera vinklar

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialLuftintagStädHantera typHusets materialMax. VridmomentMin. SlangstorlekTotal längdPris
INGERSOLL-RAND 3955B2TI Luftslagsnyckel 1-1/2 tums drivning 2750 rpm | AA9UZZ 1FYD4 3955B2TI-1 / 2 "NPTStandardD-handtagtitan5000 fot.lb.3 / 4 "16.5 "108 280 kr
INGERSOLL-RAND 2135PTIMAX luftslagsnyckel, 1/2 tum fyrkantsdrift, 9800 rpm | AB3PBD 1UMK7 2135PTIMAXKomposit1 / 4 "NPTStandardPistolhandtagtitan780 fot.lb.3 / 8 "7 1 / 3 "6 796 kr
INGERSOLL-RAND 216B luftslagsnyckel, 3/8 tums drivning, 8000 RPM, 1/4 tum NPT | AE3VPB 5GEA7 216B-1 / 4 "NPTStandard-Aluminium200 fot.lb.3 / 8 "7 5 / 7 "4 524 kr
INGERSOLL-RAND 236 luftslagsnyckel, 1/2 tums drivning, 7400 rpm, aluminiumhus | AE4JRP 5LA59 236-1 / 4 "NPTStandard-Aluminium450 fot.lb.3 / 8 "7.125 "2 809 kr
INGERSOLL-RAND 295A luftslagsnyckel, 1 tums drivning, 5000 rpm, förlängt städ | AE4JRQ 5LA60 295A-1 / 2 "NPTStandard-Aluminium1475 fot.lb.1 / 2 "10.5 "15 962 kr
INGERSOLL-RAND 261-3 Slagnyckel, 3/4 i fyrkantsdrift, 5500 RPM | AE4JRY 5LA69 261-3-3 / 8 "NPT3 "Utökad-Aluminium1200 fot.lb.1 / 2 "11 4 / 5 "10 835 kr
INGERSOLL-RAND 285B-6 Luftslagsnyckel 1 tums drivning 5000 rpm | AE4JRZ 5LA70 285B-6-1 / 2 "NPT6 "UtökadD-handtagAluminium1475 fot.lb.1 / 2 "20 "13 428 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 232TGSL luftslagskruvdragare, 1/2 tums drivning, 10000 3 rpm, 8/XNUMX tums slangstorlek
6 585 kr /enhet