INGERSOLL-RAND 285B-6 Luftslagsnyckel 1 tums drivning 5000 rpm | AE4JRZ 5LA70

INGERSOLL-RAND 285B-6 Luftslagsnyckel 1 tums drivning 5000 rpm

Finns i lager
Artikel: AE4JRZ Modell: 285B-6Korsreferens: 5LA70

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 428 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag1 / 2 "NPT
Städ6 "Utökad
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid10.0
CFM @ Full belastning37.0
DutyAllmänt
Gratis hastighet5000 rpm
Hantera typD-handtag
Husets materialAluminium
Max. Bultkapacitet1-1 / 4 "
Max. Vridmoment1475 fot.lb.
Min. Slangstorlek1 / 2 "
Total längd20 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypGenom hålet
Square Drive Storlek1"
StilD-handtag
Verktygsvikt27.8 lb.
Moment Range100 till 1000 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.815
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)57.66
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

285B-6 Ingersoll-Rand luftslagsnyckel är en 1-tums drivenhet som används för att dra åt / lossa mekaniska fästelement i lastbilar, däck och annan tung utrustning.

Funktioner:

  • 285B-6 Ingersoll-Rand luftslagsnyckel har en sexflöjlig motor som kan leverera maximalt vridmoment och fri hastighet på 1450 lb-ft respektive 5000 RPM.
  • Den är utrustad med ett förlängt eller kort städ tillsammans med ett bakåtsvept sidohandtag för att ge utmärkt manövrerbarhet.
  • Denna enhet har ett hammarhölje i stål och metallhölje för att motstå tuffa väderförhållanden och upprepade fall.
  • Den ger åtkomst till svåråtkomliga utrymmen samtidigt som den bibehåller en styv anslutning till uttaget.
  • Detta unika och hållbara verktyg använder minimalt med luft för att ge ett enormt slag.
  • Den levereras med fenolvingar för att tolerera svåra miljöer och har en 3-läges effektregulator, som tillåter kontroll bakåt/framåt.
  • Denna modell är ytterligare fäst med en förbättrad fjäder-touch-avtryckare för utmärkt kontroll.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är säkerhetsinstruktionerna när du använder en luftslagsnyckel?

A.

  • Använd personlig skyddsutrustning, inklusive andningsapparat, såsom dammmask, öronproppar, skyddsglasögon, skyddsskor, handskar, ett förkläde och en hjälm.
  • Rikta dig aldrig mot luften under tryck.
  • När den inte används eller innan du underhåller, tar bort eller installerar, se till att stänga av lufttillförseln, koppla bort lufttillförselslangen och tömma lufttrycket.
  • Stäng av tryckluften innan du närmar dig en vispslang.
  • Använd aldrig ett skadat eller defekt verktyg och modifiera inga verktyg eller säkerhetsanordningar.
  • Exponerade gasreglage ska inte användas.
  • Efter att ha försetts med en slagnyckel måste anslutningar som kräver ett visst vridmoment provas med en momentmeter.

F. Hur underhåller man en luftslagsnyckel?

A.

  • Gör regelbundna kontroller av vibrationer och hastighet.
  • Undvik att andas eller utsättas för farligt damm när du använder verktyget.
  • Använd lämpliga rengöringsmedel för att rengöra delar i ett välventilerat utrymme.
  • Ta inte bort några etiketter. Se dock till att byta ut eventuella skadade etiketter.

F. Vad är skillnaden mellan en slagnyckel och en slagskruvdragare?

S. Slagnycklar använder en fyrkantig drivning som du kan fästa en hylsa på, medan slagskruvdragare använder en sexkantshylsa för att ta emot sexkantsbits.

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialLuftintagStädHantera typHusets materialMax. VridmomentMin. SlangstorlekTotal längdPris
INGERSOLL-RAND 3955B2TI Luftslagsnyckel 1-1/2 tums drivning 2750 rpm | AA9UZZ 1FYD4 3955B2TI-1 / 2 "NPTStandardD-handtagtitan5000 fot.lb.3 / 4 "16.5 "108 280 kr
INGERSOLL-RAND 2135PTIMAX luftslagsnyckel, 1/2 tum fyrkantsdrift, 9800 rpm | AB3PBD 1UMK7 2135PTIMAXKomposit1 / 4 "NPTStandardPistolhandtagtitan780 fot.lb.3 / 8 "7 1 / 3 "6 796 kr
INGERSOLL-RAND 232TGSL Luftslagsnyckel, 1/2 tums drivning, 10000 RPM, 3/8 tums slangstorlek | AD3FTW 3YY33 232TGSLGummi1 / 4 "NPTStandard--625 fot.lb.3 / 8 "7 2 / 7 "6 585 kr
INGERSOLL-RAND 216B luftslagsnyckel, 3/8 tums drivning, 8000 RPM, 1/4 tum NPT | AE3VPB 5GEA7 216B-1 / 4 "NPTStandard-Aluminium200 fot.lb.3 / 8 "7 5 / 7 "4 524 kr
INGERSOLL-RAND 236 luftslagsnyckel, 1/2 tums drivning, 7400 rpm, aluminiumhus | AE4JRP 5LA59 236-1 / 4 "NPTStandard-Aluminium450 fot.lb.3 / 8 "7.125 "2 809 kr
INGERSOLL-RAND 295A luftslagsnyckel, 1 tums drivning, 5000 rpm, förlängt städ | AE4JRQ 5LA60 295A-1 / 2 "NPTStandard-Aluminium1475 fot.lb.1 / 2 "10.5 "15 962 kr
INGERSOLL-RAND 261-3 Slagnyckel, 3/4 i fyrkantsdrift, 5500 RPM | AE4JRY 5LA69 261-3-3 / 8 "NPT3 "Utökad-Aluminium1200 fot.lb.1 / 2 "11 4 / 5 "10 835 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 285B-6 Luftslagsnyckel 1 tums drivning 5000 rpm
13 428 kr /enhet