INGERSOLL-RAND 295A luftslagsnyckel, 1 tums drivning, 5000 rpm, förlängt städ | AE4JRQ 5LA60

INGERSOLL-RAND 295A luftslagsnyckel, 1 tums drivning, 5000 rpm, förlängt städ

Finns i lager
Artikel: AE4JRQ Modell: 295AKorsreferens: 5LA60

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 962 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag1 / 2 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid10.0
Slag per minut1000
CFM @ Full belastning45.0
DutyAllmänt
Gratis hastighet5000 rpm
Husets materialAluminium
Max. Bultkapacitet1-1 / 4 "
Max. Vridmoment1475 fot.lb.
Min. Slangstorlek1 / 2 "
Total längd10.5 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypGenom hålet
Square Drive Storlek1"
StilPistolhandtag
Verktygsvikt22.3 lb.
Moment Range100 till 900 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.0475
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)37.85
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Konstruerad för att leverera snabbt vridmoment vid 1000 ft-lb på 2 sekunder för att lossa och dra åt muttrar och fästelement
    • Kraftigt metallhus för användning under tuffa väderförhållanden
    • Toppmonterat dött handtag och en 3-läges effektregulator som erbjuder momenthantering
    • Utökat städ ger åtkomst till svåråtkomliga platser

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialLuftintagStädHantera typHusets materialMax. VridmomentMin. SlangstorlekTotal längdPris
INGERSOLL-RAND 3955B2TI Luftslagsnyckel 1-1/2 tums drivning 2750 rpm | AA9UZZ 1FYD4 3955B2TI-1 / 2 "NPTStandardD-handtagtitan5000 fot.lb.3 / 4 "16.5 "108 280 kr
INGERSOLL-RAND 2135PTIMAX luftslagsnyckel, 1/2 tum fyrkantsdrift, 9800 rpm | AB3PBD 1UMK7 2135PTIMAXKomposit1 / 4 "NPTStandardPistolhandtagtitan780 fot.lb.3 / 8 "7 1 / 3 "6 796 kr
INGERSOLL-RAND 232TGSL Luftslagsnyckel, 1/2 tums drivning, 10000 RPM, 3/8 tums slangstorlek | AD3FTW 3YY33 232TGSLGummi1 / 4 "NPTStandard--625 fot.lb.3 / 8 "7 2 / 7 "6 585 kr
INGERSOLL-RAND 216B luftslagsnyckel, 3/8 tums drivning, 8000 RPM, 1/4 tum NPT | AE3VPB 5GEA7 216B-1 / 4 "NPTStandard-Aluminium200 fot.lb.3 / 8 "7 5 / 7 "4 524 kr
INGERSOLL-RAND 236 luftslagsnyckel, 1/2 tums drivning, 7400 rpm, aluminiumhus | AE4JRP 5LA59 236-1 / 4 "NPTStandard-Aluminium450 fot.lb.3 / 8 "7.125 "2 809 kr
INGERSOLL-RAND 261-3 Slagnyckel, 3/4 i fyrkantsdrift, 5500 RPM | AE4JRY 5LA69 261-3-3 / 8 "NPT3 "Utökad-Aluminium1200 fot.lb.1 / 2 "11 4 / 5 "10 835 kr
INGERSOLL-RAND 285B-6 Luftslagsnyckel 1 tums drivning 5000 rpm | AE4JRZ 5LA70 285B-6-1 / 2 "NPT6 "UtökadD-handtagAluminium1475 fot.lb.1 / 2 "20 "13 428 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 295A luftslagsnyckel, 1 tums drivning, 5000 rpm, förlängt städ
15 962 kr /enhet