INGERSOLL-RAND 3955B2TI Luftslagsnyckel 1-1/2 tums drivning 2750 rpm | AA9UZZ 1FYD4

INGERSOLL-RAND 3955B2TI luftslagsnyckel 1-1/2 tums drivning 2750 rpm

Finns i lager
Artikel: AA9UZZ Modell: 3955B2TIKorsreferens: 1FYD4

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

108 280 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag1 / 2 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid15.0
CFM @ Full belastning80.0
DutyIndustri
Gratis hastighet2750 rpm
Hantera typD-handtag
Husets materialtitan
Max. Bultkapacitet1-1 / 2 "
Max. Vridmoment5000 fot.lb.
Min. Slangstorlek3 / 4 "
Total längd16.5 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypGenom hålet
Square Drive Storlek1.5 "
StilD-handtag
Verktygsvikt34.6 lb.
Moment Range1600 till 3900 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.1585
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)56.39
Fartygets bredd (cm)25.65
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Ingersoll-Rand 3955B2TI luftslagsnyckel är ett elverktyg designat för att dra åt eller lossa stora bultar, muttrar och rostiga fästelement. Den erbjuder ett mycket högt vridmoment än en vanlig drivenhet.

Funktioner:

  • Den har ett ergonomiskt utformat D-format handtag som ger överlägset grepp och variabel hastighetskontroll som hjälper till att kontrollera vridmomentet med en toppklassning på 5000 ft-lb.
  • Den levereras med titanhölje som ger förlängd livslängd.
  • Den är utrustad med en fyrkantig drivning som kan fästa bultar i storlekar upp till 1-1/2 tum.
  • Den har 1/2 tums NPT-luftintag med 90 PSI-intag som kan generera ett genomsnittligt luftflöde på 15 CFM.
  • Den dubbla hammarmekanismen i denna enhet hjälper till att ge ett maximalt luftflöde på 80 CFM vid full belastning.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur mycket psi krävs för luftverktyg?

S. De flesta luftverktyg behöver 70 till 90 PSI. Alla lätta till medelstarka luftkompressorer klarar enkelt 90 PSI.

F. Vilken är den viktigaste faktorn i en luftslagsnyckel?

A. Vridmoment fungerar som den viktigaste faktorn i alla slagnyckel.

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialLuftintagStädHantera typHusets materialMax. VridmomentMin. SlangstorlekTotal längdPris
INGERSOLL-RAND 2135PTIMAX luftslagsnyckel, 1/2 tum fyrkantsdrift, 9800 rpm | AB3PBD 1UMK7 2135PTIMAXKomposit1 / 4 "NPTStandardPistolhandtagtitan780 fot.lb.3 / 8 "7 1 / 3 "6 796 kr
INGERSOLL-RAND 232TGSL Luftslagsnyckel, 1/2 tums drivning, 10000 RPM, 3/8 tums slangstorlek | AD3FTW 3YY33 232TGSLGummi1 / 4 "NPTStandard--625 fot.lb.3 / 8 "7 2 / 7 "6 585 kr
INGERSOLL-RAND 216B luftslagsnyckel, 3/8 tums drivning, 8000 RPM, 1/4 tum NPT | AE3VPB 5GEA7 216B-1 / 4 "NPTStandard-Aluminium200 fot.lb.3 / 8 "7 5 / 7 "4 524 kr
INGERSOLL-RAND 236 luftslagsnyckel, 1/2 tums drivning, 7400 rpm, aluminiumhus | AE4JRP 5LA59 236-1 / 4 "NPTStandard-Aluminium450 fot.lb.3 / 8 "7.125 "2 809 kr
INGERSOLL-RAND 295A luftslagsnyckel, 1 tums drivning, 5000 rpm, förlängt städ | AE4JRQ 5LA60 295A-1 / 2 "NPTStandard-Aluminium1475 fot.lb.1 / 2 "10.5 "15 962 kr
INGERSOLL-RAND 261-3 Slagnyckel, 3/4 i fyrkantsdrift, 5500 RPM | AE4JRY 5LA69 261-3-3 / 8 "NPT3 "Utökad-Aluminium1200 fot.lb.1 / 2 "11 4 / 5 "10 835 kr
INGERSOLL-RAND 285B-6 Luftslagsnyckel 1 tums drivning 5000 rpm | AE4JRZ 5LA70 285B-6-1 / 2 "NPT6 "UtökadD-handtagAluminium1475 fot.lb.1 / 2 "20 "13 428 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 3955B2TI luftslagsnyckel 1-1/2 tums drivning 2750 rpm
108 280 kr /enhet