INGERSOLL-RAND D54IN Komprimerad lufttork 32 Cfm 10 Hk 6 Klass | AC2DDM 2HUF2

INGERSOLL-RAND D54IN Tryckluftstork 32 Cfm 10 Hp 6 Klass

Finns i lager
Artikel: AC2DDM Modell: D54INKorsreferens: 2HUF2

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

40 658 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckluftstork
CFM32
Daggpunkt50 grader F
FinishPulverlackat
Fulllastförstärkare6
VärmeväxlarmaterialAluminium
ISO-klass6
Max. Luftkompressor HP10
Max. Omgivningstemperatur122 grader F
Max. Inloppstemp.140 grader F
Max. Tryck203 psi
Övergripande djup18 "
Totala höjden18 "
Total bredd15.375 "
Fas1
Rörstorlek1 / 2 "NPT
Effekt0.20 kW
KylmedelR-134a
Kylkompressor (HP)1/4
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.6
Fartygets höjd (cm)47.75
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)43.94
HS-kod8418690180
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckCFMDjupÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddFasRörstorlekPris
INGERSOLL-RAND HL1201H00AA Lufttork torkmedel 120 Cfm 30 hk | AC2DCP 2HUC4 HL1201H00AA-12030 "---1-208 901 kr
INGERSOLL-RAND HL1601H00AA Lufttork Torkmedel 160 Cfm 40 Hk | AC2DCQ 2HUC5 HL1601H00AA-16032 "---1-232 986 kr
INGERSOLL-RAND HL2001H00AA Lufttork torkmedel 200 Cfm 50 Hk | AC2DCR 2HUC6 HL2001H00AA-20032 "---1-219 588 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND HL2501H00AA Torkmedel torkmedel 250 Cfm 60 Hk | AC2DCT 2HUC7 HL2501H00AA-25032 "---1-223 385 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND HL3001H00AA Torkmedel torkmedel 300 Cfm 60 Hk | AC2DCU 2HUC8 HL3001H00AA-30032 "---1-262 957 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Lufttork torkmedel 400 Cfm 100 Hk | AC2DCV 2HUC9 HL4001H00AA-40036 "---1-296 867 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND HL5001H00AA Torkmedel torkmedel 500 Cfm 150 hk | AC2DCW 2HUD1 HL5001H00AA-50040 "---1-354 526 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND D54IN Tryckluftstork 32 Cfm 10 Hp 6 Klass
40 658 kr /enhet