Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC EI400C Timer Elektronisk väggbrytare 120-277V 20A Elfenben | AE2GUR 4XGV5

INTERMATIC EI400C Timer Elektronisk Väggbrytare 120-277V 20A Elfenben

Finns i lager
Artikel: AE2GUR Modell: EI400CKorsreferens: 4XGV5
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
1 947 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeltimer
Amps20
BatteritypCR2 Litium
FärgElfenben
Djup1-3 / 4 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Längd5.25 "
Max. På / av-cyklerNedräkning
Max. Tidsinställning24 timmar
Min. Tidsinställning1 sek.
Antal gäng1
Antal poler1-polig / 3-vägs
Stilströmbrytare
TypElektronisk
Typ av omkopplareElektronisk
Spänning120-277
Watt1800 till 4155
Bredd1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. TidsinställningAmpsBatteritypMin. TidsinställningAntal polerStilTypSpänningPris
INTERMATIC EI200W Automatisk avstängningstimer Vit 1/4 HP | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 min.15-5 min.1-polströmbrytare-1201 120 kr
INTERMATIC EI200LA Automatisk avstängningstimer Mandel 1/4 hk | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 min.15-5 min.1-polströmbrytare-1201 130 kr
INTERMATIC EI210W Auto-OFF elektronisk nedräkningstimer, vit, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 min.15-10 min.1-polströmbrytare-120789SEK
INTERMATIC EI210LA Automatisk avstängningstimer Mandel 1/4 hk | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 min.15-10 min.1-polströmbrytare-120833SEK
INTERMATIC PE153 Elektronisk digital tidklocka, 24 timmar, 120/240 Volt AC | AC9DXG 3FWY5 PE1537 Days20-1 min.3-Digital120/2406 787 kr
INTERMATIC EI500C Digital timer 7-dagars SPST 120V elfenben | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 Days15Nickelmetallhydrid1 min.1-polVarje veckaInredare Digital1201 216 kr
INTERMATIC EI500WC PÅ/AV Standard digital timer, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WC7 Days15Nickelmetallhydrid1 min.1-polVarje veckaInredare Digital1201 179 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC EI400C Timer Elektronisk Väggbrytare 120-277V 20A Elfenben
1 947 kr /enhet