Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC FD430MW Timerfjäder sår 30 min | AC7DMT 38D071

INTERMATIC FD430MW Timer fjäderlindning 30 min

Finns i lager
Artikel: AC7DMT Modell: FD430MWKorsreferens: 38D071

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 604 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVår-sår timer
KontaktformulärDPST
Framsidan färgWhite
PassarEngängslåda
HP @ 120V1
HP @ 240V2
KnoppPlast
Lastkapacitet @ 250V (Amp)10
Max. Förstärkare10
Antal gäng1
Tidsintervall0 till 30 min.
TypDekoratör

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod9107004080
URSPRUNGSLANDTN

Produktinformation:

    • Håll-funktion (Nej)
    • Lastkapacitet @ 125V (Amp) (20 (induktiv) / 7 (volfram))
    • Lastkapacitet @ 277V (Amp) (10)

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärPris
INTERMATIC FD15M In-Wall Spring Wound Timer, 120/240/277 V, 1 HP, 50/60 Hz | AB4DPX 1XC25 FD15MSPST596SEK
INTERMATIC FD30M Timer fjäder sår | AB4DPY 1XC26 FD30MSPST596SEK
INTERMATIC FD60M Timer Spring Sår | AB4DPZ 1XC27 FD60MSPST550SEK
INTERMATIC FF12H Timer Spring Sår | AB9MQV 2E052 Ff12hSPST742SEK
INTERMATIC FF30M Timer fjäder sår | AB9MRN 2E175 Ff30mSPST550SEK
INTERMATIC FF15M Timer Spring Sår | AB9MRU 2E269 Ff15mSPST550SEK
INTERMATIC FF60MH Timerfjäder sår | AB9MRV 2E270 FF60MHSPST-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC FD430MW Timer fjäderlindning 30 min
1 604 kr /enhet