Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC T101PCD82 Elektromekanisk timer 24-timmars Spst | AF7EDX 20XE81

INTERMATIC T101PCD82 Elektromekanisk timer 24-timmars Spst

Finns i lager
Artikel: AF7EDX Modell: T101PCD82Korsreferens: 20XE81
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
1 940 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromekanisk timer
Amps40
KontaktformulärSPST
Kontakta HP @ 120V2
DagskippareNej
Djup4"
Kapslingstyppolykarbonat
Extra trippersTillverkare Nr 156T1978A
FinishGrå
Höjd11.5 "
Längd11.5 "
Max. På / av-cykler12
Max. Tidsinställning23 timmar
Min. Tidsinställning1 timmar
Monterayta
NEMA-betyg3R
Antal poler1
Antal trippare ingår4
Operating temp.-40 grader till 130 grader F.
Typ24-Hour
Spänning120 VAC
Bredd568673 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)18.03
HS-kod9107008000

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Klar plastdörr

Produktvarianter

ProduktModellMax. TidsinställningAmpsKontaktformulärMin. TidsinställningMonteraNEMA-betygAntal polerOperating temp.Pris
INTERMATIC T7401B Timer 7 Dag 4 Poler | AB8WHJ 2A208 T7401B21 timmar404PST-NR3.5 timmarHålvägg14-4 998 kr
INTERMATIC T7401BC Timer 7 Dag 4 Poler | AB8WHK 2A209 T7401BC21 timmar404PST-NR3.5 timmarVägg14-15 637 kr
INTERMATIC T2005 Timer 7-dagars kompakt | AB8WHL 2A210 T200522 timmar20SPDT2 timmarSkruva11-4 011 kr
INTERMATIC T1905E Timer Multi-drift | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 timmar20SPDT15 min.Hålvägg11-40 till + 1303 171 kr
INTERMATIC T101 Elektromekanisk Timer, 120 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQL 2E021 T10123 timmar40SPST-NR1 timmarHålvägg11-1 797 kr
INTERMATIC T103 Elektromekanisk timer, 24-timmarsinställning, 125 VAC, 40 A, 5 hk | AB9MQM 2E022 T10323 timmar40DPST-NR1 timmarHålvägg12-2 231 kr
INTERMATIC T171 Elektromekanisk timer m/Skipper, inomhuskapsling, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 timmar40SPST-NR1 timmarVägg11-2 638 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC T101PCD82 Elektromekanisk timer 24-timmars Spst
1 940 kr /enhet