IRWIN INDUSTRIAL TOOLS

Filter

Handverktyg

Elverktyg

bearbetning

Vattensystem

Handverktyg Filter

SkärverktygVisa alla

  • Kabel- och kabelskärare

    ANSI-kompatibla skjuvskärade kabelskärare med nickelkromstålkonstruktion med induktionshärdade skärkanter. Lämplig för kapning av koppar- och aluminiumtrådar. Utrustad med kuddgrepp på handtagen för förarkomfort

  • Diagonala skär

    Inkluderar standard- och ESD-diagonala skärare samt slutskärare. Har induktionshärdade skärkanter för att skära en mängd olika material och ProTouch-grepp för precision, kontroll och minskad handutmattning. Finns i käftstorlekar från 1/2 till 4 tum

  • Metal Cutting Snips Plåtverktyg

    Flyg-, anka-, offset- och tinnklipp med smidda stål- / kolstålbackar. Används för att skära, klippa eller hacka metallplåt i rak, böjd eller vinklad stil. Valda modeller är utrustade med Pro-Touch-grepp för överlägsen komfort

  • Nipplar och nibblers

    Betong- och slutskärningsnipplar för att skära trådar. Vise-Grip-nipplar har en induktionshärdad skäregg för att hålla nipplarna skarpare under längre tid och ProTouch-grepp för förarkomfort

  • Wire Strippers och Cable Slitters

    Vise-Grip wire strippers avsedda för att avlägsna isoleringstäckning eller yttre hölje från ledningar och kablar. Exponera ledningar utan att skada trådelementet. Perfekt för ledningar i storlekar från 24 till 10 AWG

TångVisa alla

  • Låstång

    Böjd tång med lång näsa, rak och V-käft utformad för att säkert rymma ett brett utbud av runda, plana eller cylindriska föremål / verktyg under rörläggning, svetsning eller gängning. Tillverkad av värmebehandlat legerat stål och har justerbara skruvar och utlösare

  • Tångsatser

    Innehåller 8-delars minitångsatser och 3-delade raka och böjda låsetänger som är idealiska för hantering av små ledningar / kablar och fästelement. 3-delat tång sätter bändning och tar bort föremål i applikationer med högt vridmoment

  • Massiva fogtänger

    Inkluderar böjda långa nästänger, platt näsa, lång näsa och solida fogtänger med en induktionshärdad skäregg för att hålla sig skarp under en lång tidsperiod. Utrustad med ProTouch-grepp för bättre kontroll och minskad trötthet

  • Specialtång

    Inkluderar staketverktyg och låsmutstänger samt oljefilter och PVC-rörtänger för att skära material och staket och ta bort filter. Inhägnadstänger fungerar som en hammare och klo för multifunktionell användning med naglar. Funktion vinylgrepp

KlämmorVisa alla

  • Stångrör och L-klämmor

    Utformad för att tillfälligt hålla föremål innan du fäster dem permanent. Har glidändar för att justera efter arbetsstyckets längd och större kopplingsplattor för enkel frigöring. Kan hantera laster upp till 1500 lb.

  • Klämtillbehör
  • Låsklämmor

    Används för att säkert låsa och hålla små föremål eller arbetsstycken på plats medan de hamras, slipas eller böjs. Har en snabbutlösare och en justeringsskruv för fast grepp. Varianter med svängbara dynor finns också

  • Vårklämmor

    Finns 1, 1-1 / 2, 2 och 3 tum käftstorlekar för att trycka på arbetsstycken för att hålla föremål på plats. Har plasthartskonstruktion med halkskydd, ergonomiskt utformat handtag

Stansar mejslar och handborrarVisa alla

Skruvmejslar och muttrarVisa alla

skiftnycklarVisa alla

  • Justerbara skiftnyckelsatser

    Justerbara skiftnyckelsatser av professionell kvalitet med bearbetade käftar för maximal griphållfasthet och ProTouch-grepp för att minimera handutmattning

  • Justerbara skiftnycklar

    Lämplig för VVS, el och metallbearbetning. Har krom vanadin stålkonstruktion för styrka och hållbarhet, ett hängande hål för enkel väggförvaring och ProTouch-grepp för att minimera handutmattning

  • Rörnycklar

Slaguttag och bitarVisa alla

  • Slagbitar

    Slagbitar, insatsbitar och kraftbitar av kallsmidd stål av hög kvalitet. Tål högt vridmoment och används ofta med slagdrivare

  • Impact Socket Extensions

    Används för att ge åtkomst till fästelement på svåråtkomliga platser. Tillverkad i kraftigt krommolybdenstål med svartoxidfinish. Påverkan av snabbbytesbitförlängningar med en stor chuckdesign finns också

  • Slaguttagssatser

    Inkluderar slagbultutsugssatser avsedda för att ta bort envisa eller skadade muttrar och bultar. Finns i varianterna 4-, 6-, 8-, 14 och 19 delar

Handsågar och såghästarVisa alla

  • Hacksåg och klingande sågblad

    Grova / fina krossningssäkra klingsågblad som är utformade för att vända snitt på metaller, trä eller plast. Har kolstålkonstruktion och innehåller upp till 17/21 tänder per tum

  • Handsågar

    Utformad för kapning och trimning av metallrör, kopparrör, lövträ och barrved. Har ett kuddhandtag av lövträ eller gummerat för bekvämt och fast grepp och innehåller upp till 17 tänder per tum för precisionsskärning

Om IRWIN INDUSTRIAL TOOLS

Irwin Tools är en amerikansk tillverkare av professionella handverktyg och elverktyg avsedda för träbearbetning, metallbearbetning, VVS och fordonstillämpningar. Irwin Industrial Tools-katalogen innehåller skruvmejslar, skruvmejselbitar, borrbits, slagbits, sågar, cirkelsågblad, verktygsknivblad, mejslar, måttband, skär och klämmor. Irwin marples mejslar är tillverkade av högkvalitativt härdat stål och erbjuds i olika spetsstorlekar och längder för en mängd olika hårda träsnideri- och skärjobb. Märkets bultutsugare lätt att ta bort rostade, trasiga, överdragna och avrundade fästelement. De inkluderar fyrkantiga drivbultar i olika dimensioner som kan användas med flera applikationer. Välj från ett brett utbud av dessa verktyg och andra Irwin-produkter, som t.ex. låstång och diagonala skär Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter