Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG 318015 Jobber borrsats 15-st 1/16 till 3/8 tum | AD2VCB 3UMF1

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 318015 Jobber borrsats 15-st 1/16 till 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AD2VCB Modell: 318015Korsreferens: 3UMF1

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 003 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borrset
SkärriktningHöger hand
Mått typFraktionerad tum
FinishSvart och guldoxid
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar15
Pekvinkel135 grader
PunkttypTurbomax Point
Shank Dia.1/16 till 3/8 "
Storlekar ingår1/16 till 3/8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)22.35
HS-kod8207306095
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialAntal bitarPunkttypShank Dia.Storlekar ingårPris
IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG 316015 Jobber borrsats 15-st 1/16 till 3/8 tum | AD2VCA 3UME9 316015SvartoxidKobolt höghastighetsstål15Split Point1/16 till 3/8 "1/16 till 3/8 "979SEK
IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG 3018010 Jobber borrsats 18-st 1/16 till 1/2in | AD2VCC 3UMF2 3018010TiN-belagdHöghastighetsstål18Turbomax Point1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64" och 1/2 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"1 050 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 318015 Jobber borrsats 15-st 1/16 till 3/8 tum
1 003 kr /enhet