JAMCO

Sedan 1998 har Jamco tillverkat industriklassade lastbilar, bord, helsvetsade vagnar, skåp, arbetsbänkar och plattformar. Företaget har sitt huvudkontor i South Beloit, Illinois, USA. Läs mer

Filter

Materialhantering

Säkerhet

Möbelgästfrihet och matservice

Materialhantering Filter

Lagerplockning och Putaway-vagnarVisa alla

  • Lastbilar

    Har fenol-/uretanhjul för att bära belastningar upp till 3000 lb och ett rörformigt handtag med böjning med jämn radie för ett enhetligt utseende. Utvalda modeller har justerbar hyllhöjd idealisk för att flytta apparater eller möbler

  • Beställ plockvagnar
  • Plattform lastbilar
  • Lagervagnar

SkåpVisa alla

  • Fackskåp

    Soptunnor på 45 och 60 liter avsedda för användning i lager eller verkstäder för att lagra små delar. Har 4-tums tunga gångjärn för att flytta en tom enhet med gaffeltruckar och ett 3-punkts hänglåsbart spakhandtag för säkerhet

  • Skåpbänkar

    Mobila skåpsarbetsbänkar med 2/4 låsbara lådor och 5-tums polyolefin/gummihjul som kan bära belastningar upp till 1400 lb

  • Förvaringsskåp

Hyllor och förvaringsställVisa alla

  • Fackhylla

    Facklutande hyllenheter bestående av 58 plastkärl fördelade på 6 hyllor, med varje hylla som kan bära laster upp till 150 kg. stöder

  • Bulkförvaringsställ

    57-tums kraftiga lagringsenheter med 12-gauge stålhyllor med 3/16-tums tjocka vinkelhörn för förvaring av utrustning i laboratorier eller svetsstationer

  • Hyllsystem

Lagrings- och transportvagnarVisa alla

  • Bar och rörbilar

    Stångvagnar och panel-/rörtruckar med en stål-/svetsad stålkonstruktion som kan bära laster upp till 10000 96 lb. Erbjuds i däcklängder upp till XNUMX tum, idealiska för transport av rör, rör eller stångstockar

  • Mobila insatsbord
  • Säkerhetsvagnar

Förvaringsfack och behållareVisa alla

  • Cylinderskåp

    Helt svetsade skåp som är lämpliga för förvaring av gaffeltruckpropancylindrar med en diameter på upp till 15 tum. Feature 13-gauge platta mesh-sidor och 1-tums rörstödskenor för cylinderskydd

  • Badkarställ

Om JAMCO

Jamco Corporations produktlinje inkluderar bulklagringsställ, metallvagnar, arbetsbänkar, säkerhetsskåp, lastbilar och hylltillbehör. Varumärket tillverkar även en rad mobila förvaringsprodukter som arbetsbord, servicebänkar och vagnar, stakbord, arbetsstationer och kärror. FM-godkänd Jamco brandfarliga vätskesäkerhetsskåp är utformade för att lagra klass I och II brännbara vätskor upp till 120 gallon. Dessa skåp har en 2-tums läckagesäker tröskel för att innehålla spill och 4-tums svetsade gångjärn för enkel transport. Märkets mobila arbetsbänkar består av 5-tums x 1-1/4-tums uretanhjul, två svivlar med bromsar och svetsad ramkonstruktion för strukturell styvhet. De har en 12 gauge stålarbetsyta och 2-tums fyrkantsrörsben för effektiva och stressfria operationer. De är utrustade med bultbara hjul och har pulverlackerad finish för att motstå korrosion.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Jamco MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande Advance Tabco och Westward modellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Jamco-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Jamco-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Jamco-artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Vanliga frågor

Vilken betydelse har termogummi som används i hjul av märkets arbetsbänkar?

Thermorubber är ett mjukt grått gummihjul som ger golvskydd och en dämpad gång för att motstå syror, kemikalier, oljor och frätande ämnen.

Vilka faktorer bör beaktas när man väljer rätt Jamco bulkförvaringsställ?

För att välja rätt Jamco bulkförvaringsställ bör du överväga faktorer som storleken och vikten på de material du behöver förvara och mängden tillgängligt utrymme i din anläggning.

När ska jag byta ut Jamco-skåp?

  • Tecken på slitage & försämring.
  • Rost och korrosion.

Varumärkesexklusiva produkter