JOBOX 1-754620 Säkerhetsskåp för bekämpningsmedel, självstängande, 46.12 x 23.25 x 45.72 tum, Grön, Stål | CM9GHB

JOBOX 1-754620 Säkerhetsskåp för bekämpningsmedel, självstängande, 46.12 x 23.25 x 45.72 tum, grön, stål

Artikel: CM9GHB Modell: 1-754620
24 561 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsskåp
Kapacitet30 gal.
FärgGrön
FinishPulverlack
Handtag ingårNej
Höjd45.72 "
Längd46.12 "
MaterialStål
FörpackningKartong låda
Bredd23.25 "

Produktinformation:

JOBOX 1-754620 säkerhetsskåp används för förvaring av bekämpningsmedel och insekticider i industrianläggningar. Den har mycket synliga säkerhets- och varningsetiketter.

Funktioner:

  • Den har lutande inre hyllor för spillstyrning för att styra spill till baksidan av skåpet och retentionssumpen för enkel rengöring.
  • Den har en EZ-Level anti-tip-design för maximal stabilitet och tippmotstånd.
  • Detta skåp är helt isolerat för överlägsen brandhämmande prestanda och eliminerar luckor eller heta fläckar.
  • Den har en förskjutningsmekanism för att säkerställa att dörrarna stängs i rätt ordning.
  • Den har en smältlänk som kopplas från vid 165 grader F för att stänga dörrarna automatiskt och säkra innehållet.
  • Den är försedd med 12 gauge stålsläpstöd som har ett åtkomsthål för utjämningsskruv för att möjliggöra korrekt utjämning av skåpet.

Standarder och godkännanden:

  • UL
  • NFPA 30
  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är syftet med pulverlackerad finish?

A. Pulverlackerad finish appliceras på stål eller aluminium, som sedan bakas för att ge överlägsen korrosions- och nötningsbeständighet. Det förhindrar också flisbildning och repor av flytande färg på grund av kontinuerlig användning.

F. Har den här produkten ett handtag?

A. Jobox 1-754620 är utrustad med ett paddelhandtag för att ge en bekväm öppning av dörren.

F. Vilka är kraven för ett brandfarligt säkerhetsskåp?

A.

  • Skåpen måste vara dubbelväggiga, med 1-1/2 tums utrymme för enkel ventilering.
  • Fogarna måste nitas, svetsas eller monteras tätt för fullständigt skydd.
  • Dörrar måste vara utrustade med ett trepunktsspärrsystem för stöldskydd och måste höjas minst 2 tum över marken för att hålla kvar utspilld vätska i skåpet.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetLängdBreddHöjdMaterialFärgPris
JOBOX 1-754610 Brännbart säkerhetsskåp, självstängande, 46.12 x 23.25 x 45.72 tum, röd, stål | CM9GHA 1-75461030 gal.46.12 "23.25 "45.72 "StålRed24 087 kr
RFQ
JOBOX 1-754640 Brandfarligt säkerhetsskåp, självstängande, 46.12 x 23.25 x 45.72 tum, gul, stål | CM9GHC 1-75464030 gal.46.12 "23.25 "45.72 "StålGul21 977 kr
RFQ
JOBOX 1-757610 Brännbart säkerhetsskåp, självstängande, 46.07 x 23.25 x 66.71 tum, röd, stål | CM9GHD 1-75761045 gal.46.07 "23.25 "66.71 "StålRed27 490 kr
RFQ
JOBOX 1-757620 Säkerhetsskåp för bekämpningsmedel, självstängande, 46.07 x 23.25 x 66.71 tum, Grön, Stål | CM9GHE 1-75762045 gal.46.07 "23.25 "66.71 "StålGrön28 456 kr
RFQ
JOBOX 1-757640 Brandfarligt säkerhetsskåp, självstängande, 46.07 x 23.25 x 66.71 tum, gul, stål | CM9GHF 1-75764045 gal.46.07 "23.25 "66.71 "StålGul26 728 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX 1-754620 Säkerhetsskåp för bekämpningsmedel, självstängande, 46.12 x 23.25 x 45.72 tum, grön, stål
24 561 kr /enhet