Jobox 1-757620 självstängande säkerhetsskåp för bekämpningsmedel är lämpligt för förvaring av bekämpningsmedel och insekticider i tillverknings-, kemi- och jordbruksapplikationer. Detta grönfärgade säkerhetsskåp är helt isolerat för överlägsen brandskydd och eliminerar luckor eller heta punkter.
Funktioner:
- Jobox 1-757620 självstängande säkerhetsskåp för bekämpningsmedel har 12-gauge stål EZ-Level glidstöd med utjämningsskruvåtkomsthål för enkel installation och utjämning av enheten.
- Dess tippskyddsdesign ger ett ökat basfotavtryck för maximal stabilitet och motstånd mot tippning.
- EZ-Level bolsters lyfter enheten från golvet för enkel åtkomst till gaffeltruckar eller palldomkrafter för att lyfta skåpet.
- Detta Crescent Jobox säkerhetsskåp har mycket synliga säkerhets- och varningsetiketter och har även ljusa vita hyllor för enkel identifiering av spill.
- I händelse av ett spill kan vätskan tränga in i retentionssumpområdet på baksidan av skåpet för enkel rengöring.
- Enheten är utrustad med en smältlänk som kopplas från vid 165 grader F för automatisk stängning av dörrarna och skydd av skåpens innehåll.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Kan detta Jobox 1-757620 självstängande säkerhetsskåp för bekämpningsmedel låsas?
S. Ja, detta säkerhetsskåp har ett självlåsande 3-punkts dörrlåsningssystem med en kraftig, innesluten växlingsmekanism för korrekt stängning och låsning av dörrarna.
F. Vilken lagringskapacitet har detta säkerhetsskåp?
S. Detta Jobox 1-757620 självstängande säkerhetsskåp för bekämpningsmedel har en lagringskapacitet på 45 liter.
F. Vad är materialet för konstruktionen av detta säkerhetsskåp?
S. Detta säkerhetsskåp är tillverkat av stål med grönfärgad pulverfärg för förbättrad motståndskraft mot korrosion, nötning, spån och repor än en flytande färg.