Jobox 1-757640 självstängande säkerhetsskåp används för att förvara brandfarliga material eller kemikalier i form av vätskor eller aerosoler. Det säkrar arbetare, minskar brandrisker och ökar produktiviteten genom att lagra brandfarliga kemikalier och bränslen.
Funktioner:
- Jobox 1-757640 självstängande säkerhetsskåp kommer med en patenterad EZ-Level anti-tip-design som erbjuder ultimat stabilitet och tippmotstånd.
- Den har lutande inre hyllor som leder spill in i behållaren eller till baksidan av skåpet för enkel rengöring.
- Detta säkerhetsskåp har en smältlänk som kopplas bort vid 165 grader F för att stänga dörrar automatiskt och hålla skåpets innehåll säkert.
- Det självspärrande 3-punkts dörrlåssystemet består av en kraftig sluten förskjutningsmekanism för att säkerställa korrekt dörrstängning.
- Detta skåp är helisolerat och erbjuder utmärkt brandmotstånd samtidigt som det eliminerar luckor och heta punkter.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är fördelen med EZ-Level bolster?
S. De gör det möjligt för slutanvändaren att jämna ut skåpen utan att slumpmässigt söka under för att uppnå rätt justering. Formen på bolstren erbjuder tippskydd och underlättar för användaren att snabbt flytta skåpet med hjälp av en gaffeltruck eller palllyft.
F. Kan vi borra brandfarliga skåp?
S. Nej, användare ska aldrig borra i skåpet eftersom det kommer att äventyra dubbelväggdesignen och brandskyddet.
F. Vad kan vi förvara i brandfarliga skåp?
A. Ett brandfarligt skåp är idealiskt för förvaring av aceton, bensen, eter, metanol och petroleum.