Jobox 1-754610 brännbart självstängande säkerhetsskåp är idealiskt för förvaring av färger, bläck och brännbart material inom tillverkning, kemikalier, olja & gas, färg och bilapplikationer. Detta rödfärgade säkerhetsskåp har en lagringskapacitet på 30 gallon.
Funktioner:
- Jobox 1-754610 brännbart självstängande säkerhetsskåp har väl synliga säkerhets- och varningsetiketter och ljusa vita hyllor för att enkelt identifiera spill.
- Dessa invändiga hyllor med lutande spill-guide kanaliserar den utspillda vätskan in i retentionssumpområdet från baksidan av skåpet för enkel rengöring.
- Den är helt isolerad för brandhämmande egenskaper samtidigt som den eliminerar heta fläckar eller luckor.
- Detta säkerhetsskåp har ett självlåsande 3-punkts dörrlåsningssystem med en kraftig sluten förskjutningsmekanism för korrekt stängning och låsning av skåpdörrarna.
- Enhetens smältbara länkenhet kopplas från vid 165 grader F för att automatiskt stänga dörrarna och hålla farorna inne i händelse av brandrisk.
- Den är dessutom utrustad med ett 3-punkts låssystem som har ett låsbart handtag för säker åtkomst och minskade stölder och har även påsatta och svetsade gångjärn för att förhindra att man bänder ut dörrarna.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är användningen av EZ-Level skid bolsters i detta säkerhetsskåp?
A. Detta brännbara självstängande säkerhetsskåp från Jobox 1-754610 har EZ-Level-släpstöd i stål med 12-gauge stål med utjämningshål för enkel installation av utjämningsskruvar och därmed enheten. Dess tippskyddsdesign ökar basens fotavtryck och ger förbättrad stabilitet och tippmotstånd. Dessa EZ-Level bolsters lyfter enheten från golvet för enkel åtkomst till gaffeltruckar eller palljack för att lyfta skåpet.
F. Har detta säkerhetsskåp någon speciell beläggning?
S. Detta säkerhetsskåp har högkvalitativ rödfärgad pulverfärg som har 10 gånger korrosionsbeständighet, 5 gånger nötningsbeständighet och 2 gånger motståndskraft mot spån och repor jämfört med en flytande färg.
F. Vad betyder olika färgkoder för dessa säkerhetsskåp?
A.
- Röda säkerhetsskåp är idealiska för förvaring av färger, bläck och andra brännbara ämnen.
- Gröna säkerhetsskåp används för att lagra utomhuskemikalier som bekämpningsmedel.
- Gula säkerhetsskåp är lämpliga för förvaring av brandfarliga vätskor.