JOBOX 610990 Ersättningslåda, 21.875 16.875 x 4.5 4 x 9 tum, vit, stål | AF2ULM XNUMXKEHXNUMX

JOBOX 610990 Ersättningslåda, 21.875 x 16.875 x 4.5 tum, vit, stål

Finns i lager
Artikel: AF4ULM Modell: 610990Korsreferens: 9KEH2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 820 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetslåda
FärgWhite
FinishPulverlack
Höjd4.5 "
Längd21.875 "
MaterialStål
FörpackningBoxed
TypRullande arbetsbänkmodell
Bredd16.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.5275
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)61.47
Fartygets bredd (cm)52.32
HS-kod9403907080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

JOBOX 610990 tillvalslåda används för att ersätta lådor i märkets 675, 676, 677 & 678 rullande arbetsbänkar. Den används för att lagra verktyg och tillbehör.

Funktioner:

  • Crescent JOBOX 610990 tillvalslåda har ett djup på 4-1/2 tum och är vit till färgen.
  • Den har stålkonstruktion med pulverlack för korrosionsbeständighet.
  • Denna 18-gauge stållåda är utrustad med kraftiga kullagerglidar för att minska friktionen och ge smidig drift.

Kompatibla tillbehör:

Vanliga frågor och svar:

F. Varför är kullager viktiga?

A. Medan du drar i en låda för öppning glider den över lagerkulor för att förhindra direkt gnidning mot möbeln.

F. Vilka olika typer av lådslider finns det?

A.

  • Kullagrade lådor
  • Undermonterade lådor
  • Mittmonterade lådor
  • Sidomonterade lådor
  • Soft close kullagerlådor
  • Rullslider

F. Hur mycket belastning tål denna JOBOX 610990 tillvalslåda?

S. Denna tillvalslåda JOBOX 610990 kan hantera belastningar på upp till 75 lb.

Produktvarianter

ProduktModellHöjdPris
JOBOX 605990 Ersättningslåda, 21.875 x 16.875 x 2.5 tum Storlek, vit, stål | CM9GFE 6059902.5 "3 252 kr
RFQ
JOBOX 606990 Ersättningslåda, 21.875 x 16.875 x 4.5 tum, vit, stål | CM9GFF 6069904.5 "3 488 kr
RFQ
JOBOX 607990 Ersättningslåda, 21.875 x 16.875 x 5.5 tum Storlek, vit, stål | CM9GFG 6079905.5 "3 700 kr
RFQ
JOBOX 609990 Ersättningslåda, 21.875 x 16.875 x 2.5 tum, vit, stål | CM9GFH 6099902.5 "3 535 kr
RFQ
JOBOX 611990 Ersättningslåda, 21.875 x 16.875 x 5.5 tum Storlek, vit, stål | CM9GFJ 6119905.5 "4 077 kr
RFQ
JOBOX 616990 Ersättningslåda, 21.875 x 16.875 x 10 tum, vit, stål | CM9GFK 61699010 "3 888 kr
RFQ
JOBOX 617990 Ersättningslåda, 21.875 x 16.875 x 10 tum, vit, stål | CM9GFL 61799010 "3 888 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX 610990 Ersättningslåda, 21.875 x 16.875 x 4.5 tum, vit, stål
4 820 kr /enhet