Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS VA9208-BAA-3 Elventilställdon On-off 120v | AF7ENY 20XJ02

JOHNSON CONTROLS VA9208-BAA-3 Elektrisk ventilaktuator På-av 120v

Finns i lager
Artikel: AF7ENY Modell: VA9208-BAA-3Korsreferens: 20XJ02

Få det Maj 7, Tisdag
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
3 374 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kulventilmanöverdon
Omgivningstemp. Räckvidd-40 grader till 140 grader F.
Cykeltid55 till 71 sek.
Djup7-13 / 32 "
Elektriska anslutningarKabel
KapslingsklassificeringNEMA 2
Höjd3 13 / 32 "
MonteringDirektmontering
Energiförbrukning6 VA
SignaltypPå av
Stroke Deg.95
Vridmoment70 tum .-lb.
Typ av ställdonVårens återkomst
Spänning120
Bredd3 29 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9665
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)15.88
HS-kod8501104020

Produktvarianter

ProduktModellTyp av ställdonOmgivningstemp. RäckviddDjupSpänningBreddElektriska anslutningarKapslingsklassificeringHöjdPris
JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-2S Elektriskt ställdon 35 In.-lb. Flytande 24vac | AD4HPN 41P692 VA9104-AGA-2SÅterkomst från vårenTill 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"1 790 kr
JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-2S Elektriska ställdon 35 In.-lb. Proportionell 24vac | AD4HPP 41P693 VA9104-GGA-2SÅterkomst från vårenTill 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"2 826 kr
JOHNSON CONTROLS VA9104-IGA-2S Elektriskt ställdon 35 In.-lb. Flytande 24vac | AD4HPQ 41P694 VA9104-IGA-2SÅterkomst från vårenTill 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"1 991 kr
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGA-2Z Elektrisk ställdon 27 In.-lb. Flytande 24vac | AD4HPR 41P695 VA9203-AGA-2ZVårens återkomstTill 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 358 kr
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGB-2Z Elektrisk ställdon 27 In.-lb. Flytande 24vac | AD4HPT 41P696 VA9203-AGB-2ZVårens återkomstTill 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 520 kr
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGA-2Z Elektriskt ställdon 27 In.-lb. Proportionell 24vac | AD4HPW 41P699 VA9203-GGA-2ZVårens återkomstTill 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 573 kr
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGB-2Z Elektrisk ställdon 27 In.-lb. Proportionell 24vac | AD4HPX 41P701 VA9203-GGB-2ZVårens återkomstTill 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "4 187 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9208-BAA-3 Elektrisk ventilaktuator På-av 120v
3 374 kr /enhet