Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON 40-6264 Punktlasernivå Msha 500 fot röd | AB7GMH 23J482

JOHNSON 40-6264 Dot Laser Level Msha 500 fot Röd

Finns i lager
Artikel: AB7GMH Modell: 40-6264Korsref: 23J482
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
30 838 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPunktlasernivå
Noggrannhet+/- 1/8 "@ 100 ft
Automatisk avstängningNej
Mått7 x 0.75 "
Betyg / lutningEndast nivå
Höjd3 / 4 "
LaserklassIlla
Längd6.875 "
NivelleringstypManuell nivellering
Max. Produktion5 mW
Lägen1
Antal strålar1
Antal injektionsflaskor0
Antal linjer0
Antal injektionsflaskor0
Operating temp.-10 till +50 grader C
Kraftkälla(2) AAA alkaliska batterier
Räckvidd utan detektor500 ft.
Totalt antal injektionsflaskor0
TypMSHA gruvdrift
Visuella / hörbara indikatorerNej
Våglängd635nm
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod9015308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Strålfärg (röd)
    • Plumb Down (Nej)
    • Plumb Up (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellMåttHöjdLängdOperating temp.KraftkällaBreddPris
JOHNSON 40-6260 Punktlasernivå Msha 2000 fot röd | AB7GMF 23J480 40-626014 x 1 "1"15 "-10 till +50 grader C(5) AA-alkaliska batterier1"33 613 kr
JOHNSON 40-6262 Punktlasernivå Msha 3000 fot grön | AB7GMG 23J481 40-626211.5 x 1.625 "1"15 "15 till 35 grader C(2) D alkaliska batterier1"49 380 kr
JOHNSON 40-6266 Punktlasernivå Msha 1500 fot grön | AB7GMJ 23J483 40-62667 x 0.75 "3 / 4 "6.875 "15 till 35 grader C(2) AAA alkaliska batterier3 / 4 "43 865 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON 40-6264 Dot Laser Level Msha 500 fot Röd
30 838 kr /enhet