JOHNSON 40-6690 Pipe Laser Auto Level Red | AE6JPK 5TCX2

JOHNSON 40-6690 Pipe Laser Auto Level Red

Finns i lager
Artikel: AE6JPK Modell: 40-6690Korsreferens: 5TCX2

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

71 773 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLine / Dot Laser-nivå
Noggrannhet+/- 1/16 @ 100 ft.
Automatisk nivelleringsområde+/- 5 grader
Automatisk avstängningJa
Mått5-3/16 x 14-15/16"
Betyg / lutning-2 till +40 grader
Höjd5.25 "
LaserklassIlla
Längd15 "
NivelleringstypAutomatisk självnivellering
Max. Produktion5mW
Lägen1
Antal strålar1
Antal injektionsflaskor0
Antal linjer0
Antal injektionsflaskor0
Operating temp.14 till 122 grader F
KraftkällaLaddningsbart batteripaket, alkaliska batterier eller 110 VAC
Räckvidd utan detektor800 ft.
Totalt antal injektionsflaskor0
Visuella / hörbara indikatorerVisuellt larm utanför nivån
Våglängd635nm
Bredd5.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.5425
Fartygets höjd (cm)40.13
Fartygets längd (cm)50.5
Fartygets bredd (cm)29.72
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Strålfärg (röd)
    • Plumb Down (Nej)
    • Plumb Up (Nej)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON 40-6690 Pipe Laser Auto Level Red
71 773 kr /enhet