JUSTRITE 12936 Carboy, Polypropylene, 20L, 3 Inch Sanitary Neck | CD8DPX

JUSTRITE 12936 Carboy, polypropen, 20L, 3 tums sanitetshals

Finns i lager
Artikel: CD8DPX Modell: 12936

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 962 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeldamejeanne
Kapacitet5.3 gal.
Höjd23.8 "
Längd13.6 "
Materialpolypropylen
Bredd8.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)22.86
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

These polypropylene (PP) carboys feature large handles and base with molded grip allowing you to easily lift and pour. The material type and volume are printed on the outside of the carboy along with large, easy-to-read metric graduation marks that are certified to ?5% accuracy. Constructed from USP Class VI, FDA grade PP resin, the translucent carboys provide good chemical compatibility when using with various reagents, buffers, and powders.Recommended autoclave cycle: 15 PSI and 250?F (121?C) for 20 minutes.

Funktioner:

  • Polypropenkonstruktion möjliggör korrekt sterilisering mellan användningarna
  • Tillverkad av autoklaverbara material av USP klass VI, FDA-kvalitet
  • Rektangulär ergonomisk design sparar värdefullt bänkutrymme
  • Tre-tums sanitetshals levereras utan gängor för enkel rengöring

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetStorlekCap storlekPris
JUSTRITE 12928 Carboy, polypropen, 2.5L, 83 mm Keps | CD8DPN 129280.7 gal.-83mm1 178 kr
JUSTRITE 12929 Carboy, polypropen, 5L, 83 mm lock | CD8DPP 129291.3 gal.-83mm1 259 kr
JUSTRITE 12930 Carboy, Polypropen, 10L, 83 mm Keps | CD8DPQ 129302.6 gal.-83mm1 654 kr
JUSTRITE 12931 Carboy, Polypropen, 20L, 83 mm Keps | CD8DPR 129315.3 gal.-83mm2 231 kr
JUSTRITE 12932 Carboy, Polypropen, 20L, 120 mm Keps | CD8DPT 129325.3 gal.-120mm2 231 kr
RFQ
JUSTRITE 12933 Carboy, Polypropen, 40L, 120 mm Keps | CD8DPU 1293310.6 gal.-120mm3 949 kr
JUSTRITE 12934 Carboy, Polypropen, 75L, 120 mm Keps | CD8DPV 1293419.8 gal.-120mm9 234 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 12936 Carboy, polypropen, 20L, 3 tums sanitetshals
4 962 kr /enhet