Justrite Cylinder Förvaringsskåp för komprimerade/trycksatta gasflaskor (modell 23006) ger upprätt förvaring för komprimerade gasflaskor. Den rymmer säkert 5-10 vertikala komprimerade/trycksatta gasflaskor med yttermått på 65 x 30 x 32 tum (1651 x 762 x 813 mm). Som en av elva modulära modeller för omfattande vertikala och horisontella lagringslösningar för flytande petroleumgas och komprimerad gas, inkluderar modell 23006 1 dörr. Gascylinderförvaringsskåp från Justrite är idealiska för dem som söker en långsiktig, pålitlig, en-och-klar investering i en beprövad produkt med överlägsen design och tillverkningshänsyn. Dessa cylinderskåp från Justrite är extremt hållbara och lätta att använda. Den svetsade säkerhetsluckan på frontpanelens dörr accepterar ett hänglås (ingår ej) för extra skydd mot manipulering. Heavy gauge 0.065 (1.65 mm) 100 % svetsad aluminiumnät och extruderad (ej formad) ram ger styvhet. Ventilerade konstruktioner förhindrar ansamling av farliga gaser. Justrite cylinderskåp rostar, korroderar eller missfärgas inte. Alla våra gasflaskor har en exklusiv takpanel i massiv aluminium som lutar bakåt för att kasta vatten och is. De har upphöjda golvpaneler för extra stöd, för att förhindra att cylindrar vilar i vattenpölar. Justrite skåp levereras färdigmonterade för enklare installation. Våra kunder använder modell 23006 för att förbli i överensstämmelse med NFPA 58, CSA-B149.2 och OSHA 1910.253 bestämmelser med mera. Varje skåp har fyra varningsetiketter för extra försiktighetsåtgärder och säkerhet, och levereras med kedjor för att säkra varje cylinder från att falla omkull. Justrite gascylinderskåp finns tillgängliga i en rad horisontella, vertikala och kombinationsalternativ för att möta de exakta rums- och överensstämmelsebehoven för en rad olika situationer. Elva modulära stilar ger en effektiv, attraktiv lösning för att utöka förvaringen i flera skåp. Komprimerade gaser inklusive propan, kväve, klor, helium och syre är gaser vid rumstemperatur och på samma sätt både brännbara och farliga. Att hantera dessa ämnen kräver extrem försiktighet, med absolut inget utrymme för fel. Gaser kan vara luktfria i sitt naturliga tillstånd, vilket innebär att en dödlig olycka kan inträffa utan förvarning under lagring eller transport.
Funktioner:
- Stora komprimerade / trycksatta gasflaskor, lagrade vertikalt
- Rymmer säkert 5-10 komprimerade/trycksatta gasflaskor med yttermått på 65 x 30 x 32 tum (1651 x 762 x 813 mm)
- Lättviktsmaterial (66 % lättare än ) minskar frakt- och transportkostnaderna
- Rejäl takpanel som sluttar bakåt för att fälla vatten och is
- Förborrade ankarhål i varje hörn som accepterar 1/2" eller 12 mm ankarbultar (ingår ej)
- I enlighet med OSHA CFR 29 1910.253, 1910.253(b)(2), 1910.253 (b)(2)(ii), 1910.253 (b)(3), 1910.253(b)(4)(iii); NFPA 51, 4.2