JUSTRITE 26800D cigarettbehållare, svart, 4 gallon, plast | AD2NMD JSM26800BL

JUSTRITE 26800D cigarettbehållare, svart, 4 gallon, plast

Finns i lager
Artikel: AD2NMD Modell: 26800DKorsreferens: JSM26800BL

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 519 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCigarettbehållare
Kapacitet4 gal.
FärgSvart
FinishPulverlackat
Höjd38.5 "
Materialpolyeten
MonteringsstilFristående
MonteringstypFristående
Antal öppningar2
Öppningsstorlek1.5 "
Utanför Dia.16.5 "
Pallmängd18
FormaCylindrisk botten med långsträckt hals
StyrkaMedium Duty
Topp designRegndeflektorkupol

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.645
Fartygets höjd (cm)99.06
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod3923900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Håll dina ingångar fria från cigarettskräp med Original Smoker's Ceasefire? Askfat utomhus i Deco Black (modell 26800D). Den innovativa självsläckande designen gör det möjligt för den att på ett säkert sätt samla upp kolvar samtidigt som den minskar risken för brand. Askkoppen mäter på 38.5 tum (978 mm) i höjd och 16.5 tum (419 mm) i ytterdiameter. Ett invändigt dropplock förhindrar att tjärkondens kommer ut från den galvaniserade stålhinken och håller utsidan ren, vilket är särskilt användbart i miljöer med hög luftfuktighet. Locket är tillverkat av flamskyddad polyeten så det finns ingen risk för rost, bucklor eller sprickor, och den galvaniserade stålhinken rymmer upp till 4 gal (15 l) skräp. Den har ett stort huvud som leder bort värme från rumpan och håller regnet ute, vilket undviker översvämning eller vattenskador. Men den är tillräckligt liten för att avskräcka från att kasta annan skräp i den. Den långa inre halshålan minimerar igensättning så att cigarettfimparna lätt når den galvaniserade stålhinken. Underhållet på modellen 26800D är enkelt. För att öppna, skruva helt enkelt loss den bakre knappen på askkoppen för att lyfta på locket och tömma hinken i papperskorgen. Valfria tillbehör inkluderar praktiska engångshinkfoder gjorda av aluminium/poly (modell 26827), som enkelt kan vridas och slängas när de är fulla. En förankringskabelsats med hänglås (modell 268505) finns också tillgänglig för att ge dig extra säkerhet med din utomhus askfat. Fäst helt enkelt den 36 tum (914 mm) vajern runt ett räcke eller staket, och fäst sedan kabeländen och hänglåset i ett fästskåra vid basen. Njut av tillfredsställelsen av att veta att din anläggning är ren och städad med Original Smoker's Ceasefire Outdoor Askfat som håller cigarettskräpet borta från allmänhetens ögon.

Funktioner:

  • Brandtestad och FM godkänd
  • ADA-kompatibel
  • Stort inre nackhålighet minimerar igensättning
  • Galvaniserad skopbotten
  • Tillverkad av flamskyddad polyeten
  • Förankringsskåror för extra säkerhet i hårt väder

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgHöjdÖppningsstorlekUtanför Dia.FormaPris
JUSTRITE 26806B cigarettbehållare, 1 gallon, Adobe Beige, plast | AD2NLH 3RYW9 26806B1 gal.Beige30 "1.5 "11 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 340 kr
JUSTRITE 26806D cigarettbehållare, 1 gallon, svart, plast | AD2NLJ 3RYX1 26806D1 gal.Svart30 "1.5 "11 "Cylindrisk1 340 kr
JUSTRITE 26806G cigarettbehållare, skogsgrön, polyeten | AD2NLK 3RYX2 26806G1 gal.Grön30 "1.5 "11 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 340 kr
JUSTRITE 26806 cigarettbehållare, tenngrå, plast | AD2NLL 3RYX3 268061 gal.Grå30 "1 1 / 2 "11 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 340 kr
JUSTRITE 26806T cigarettbehållare, 1 gallon, terrakotta, plast | AD2NLM 3RYX4 26806T1 gal.Terra Cotta30 "1.5 "11 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 340 kr
JUSTRITE 26800B cigarettbehållare, beige, 4 gallon, plast | AD2NMC JSM26800BE 26800B4 gal.Beige38.5 "1.5 "16.5 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 489 kr
JUSTRITE 26800G cigarettbehållare, skogsgrön, 4 gallon, plast | AD2NME JSM26800FG 26800G4 gal.Grön38.5 "1.5 "16.5 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 519 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 26800D cigarettbehållare, svart, 4 gallon, plast
1 519 kr /enhet