Den samtida personliga rökarens vapenvila? Utomhus askfat i terrakotta (modell 26806T) är ett bra komplement till din trädgård och utomhusområden, perfekt för att hålla cigarettskräp utom synhåll för dina gäster. Med bara 30 tum (762 mm) i höjd och 11 tum (279 mm) i basdiameter, passar denna ADA-kompatibla askfat fint i trånga utrymmen och lätta trafikplatser för rökare. Med samma innovativa självsläckande design som sin större motsvarighet , det kan lätt minska risken för brand och hålla upp till 1 gal (4 l) cigarettfimpar borta från synen på dina gäster. Den är gjord av en flamskyddad polyeten, vilket innebär att den inte rostar, bucklar eller spricker medan den samlar upp stötar i sin galvaniserade stålhink. Denna askkopp är brandtestad och FM-godkänd. Interiören har en design med dubbla droppar som hindrar tjärkondens från att uppstå på utsidan. Detta hjälper till med underhåll, särskilt i områden med hög luftfuktighet. Dess långa hals minimerar igensättning, och det stora huvudet håller regn ute. Det motverkar också annat avfall och leder bort värme från rumpor, vilket minskar risken för brand. Skruva helt enkelt av locket från basen för att öppna för underhåll, inga verktyg behövs. Som tillval finns praktiska engångshinkfoder gjorda av aluminium/poly (modell 26827), som enkelt kan vridas och slängas när de är fulla. En förankringskabelsats med hänglås (modell 268505) finns också tillgänglig, för att ge extra säkerhet för din utomhus askfat. Fäst helt enkelt den 36 tum (914 mm) vajern runt ett räcke eller staket, och fäst sedan kabeländen och hänglåset i ett fästskåra vid basen. Känn dig trygg med att veta att cigarettskräp är gömt i denna stilfulla personliga askfat. Med minimalt underhåll och en fantastisk design är den perfekt för din trädgård, pool eller utomhusområde.
Funktioner:
- Brandtestad och FM-godkänd
- Galvaniserad hink
- Tillverkad av flamskyddad polyeten
- Idealisk för däck, uteplatser och områden vid poolen
- ADA-kompatibel
- Innovativ självsläckande design