JUSTRITE 26806B cigarettbehållare, 1 gallon, Adobe Beige, plast | AD2NLH 3RYW9

JUSTRITE 26806B cigarettbehållare, 1 gallon, Adobe Beige, plast

Finns i lager
Artikel: AD2NLH Modell: 26806BKorsreferens: 3RYW9

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 340 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCigarettbehållare
Kapacitet1 gal.
FärgBeige
FinishPulverlackat
Höjd30 "
Materialpolyeten
MonteringsstilFristående
MonteringstypFristående
Antal öppningar2
Öppningsstorlek1.5 "
Utanför Dia.11 "
Pallmängd32
FormaCylindrisk botten med långsträckt hals
StyrkaMedium Duty
Topp designRegndeflektorkupol

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Den personliga rökarens vapenvila? Utomhus askfat i Adobe Beige (modell 26806B) är perfekt för vilken pool eller uteplats som helst tack vare sin utmärkta kompakta design. Den här askkoppen är både ADA-kompatibel och passar bra i trånga utrymmen och lätta utrymmen för rökare, som bara mäter 30 tum (762 mm) i höjd och 11 tum (279 mm) i basdiameter. Dess stora huvud leder bort värme från cigarettfimpar och hindrar regn plus annat oönskat skräp från att komma in i askkoppen. Den långa halsen minimerar igensättning, och dess interna design med dubbla droppar förhindrar att tjärkondens uppstår på utsidan, perfekt för områden med hög luftfuktighet. Modell 26806B har samma rökfria, innovativa självsläckande design som sin större motsvarighet, vilket betyder att den enkelt kan minska risken för brand genom att hålla upp till 1 gal (4 l) cigarettströ. Tillverkad av flamskyddad polyeten, den är brandtestad, FM-godkänd och rostar inte, bucklar eller spricker i alla väder. Skruva helt enkelt av locket från basen för att öppna för underhåll, inga verktyg behövs. Valfria tillbehör inkluderar praktiska engångshinkfoder gjorda av aluminium/poly (modell 26827), som enkelt kan vridas och slängas när de är fulla. För extra säkerhet finns även en förankringskabelsats med hänglås (modell 268505) som tillval. För att fästa, linda den 36 mm (914 tum) vajern runt ett räcke eller staket och fäst sedan kabeländen och hänglåset i ett fästskåra vid basen. Eliminera cigarettfimpar runt ditt företag med den kompakta Personal Smoker's Ceasefire utomhus askfat - perfekt för trädgårdar och privata utrymmen.

Funktioner:

  • Brandtestad och FM-godkänd
  • Galvaniserad hink
  • Tillverkad av flamskyddad polyeten
  • Idealisk för däck, uteplatser och områden vid poolen
  • ADA-kompatibel
  • Innovativ självsläckande design

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgHöjdÖppningsstorlekUtanför Dia.FormaPris
JUSTRITE 26806D cigarettbehållare, 1 gallon, svart, plast | AD2NLJ 3RYX1 26806D1 gal.Svart30 "1.5 "11 "Cylindrisk1 340 kr
JUSTRITE 26806G cigarettbehållare, skogsgrön, polyeten | AD2NLK 3RYX2 26806G1 gal.Grön30 "1.5 "11 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 340 kr
JUSTRITE 26806 cigarettbehållare, tenngrå, plast | AD2NLL 3RYX3 268061 gal.Grå30 "1 1 / 2 "11 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 340 kr
JUSTRITE 26806T cigarettbehållare, 1 gallon, terrakotta, plast | AD2NLM 3RYX4 26806T1 gal.Terra Cotta30 "1.5 "11 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 340 kr
JUSTRITE 26800B cigarettbehållare, beige, 4 gallon, plast | AD2NMC JSM26800BE 26800B4 gal.Beige38.5 "1.5 "16.5 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 489 kr
JUSTRITE 26800D cigarettbehållare, svart, 4 gallon, plast | AD2NMD JSM26800BL 26800D4 gal.Svart38.5 "1.5 "16.5 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 519 kr
JUSTRITE 26800G cigarettbehållare, skogsgrön, 4 gallon, plast | AD2NME JSM26800FG 26800G4 gal.Grön38.5 "1.5 "16.5 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 519 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 26806B cigarettbehållare, 1 gallon, Adobe Beige, plast
1 340 kr /enhet