JUSTRITE 26806G cigarettbehållare, skogsgrön, polyeten | AD2NLK 3RYX2

JUSTRITE 26806G cigarettbehållare, skogsgrön, polyeten

Finns i lager
Artikel: AD2NLK Modell: 26806GKorsreferens: 3RYX2

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 340 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCigarettbehållare
Kapacitet1 gal.
FärgGrön
FinishPulverlackat
Höjd30 "
Materialpolyeten
MonteringsstilFristående
MonteringstypFristående
Antal öppningar2
Öppningsstorlek1.5 "
Utanför Dia.11 "
Pallmängd32
FormaCylindrisk botten med långsträckt hals
StyrkaMedium Duty
Topp designRegndeflektorkupol

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Hålla fula cigarettfimpar utom synhåll med den personliga rökarens vapenvila? Utomhus askfat i skogsgrönt (modell 26806G). Med en höjd på 30 tum (762 mm) med en bottendiameter på 11 tum (279 mm) är denna askkopp ADA-kompatibel och passar bra i trånga utrymmen och lätt trafikerade områden för rökare. Askkoppens stora huvud välkomnar cigarettskräp samtidigt som det förhindrar oönskat avfall och regn från att komma in. Det leder också bort värme från rumpor. Den interna designen med dubbla droppar hindrar tjärkondens från att uppstå på utsidan av askkoppen, särskilt användbar i områden med hög luftfuktighet, och dess långa hals minimerar risken för igensättning. Dess självsläckande design är densamma som dess större motsvarighet, vilket minskar risken för brand och rymmer upp till 1 gal (4 l) kolv. Modell 26806G är tillverkad av flamskyddad polyeten, brandtestad och FM-godkänd, med en galvaniserad stålhink för att samla upp fimpar och hålla dem borta från allmänhetens blick. Skruva helt enkelt av locket från basen för att öppna för underhåll, inga verktyg behövs. Valfria tillbehör inkluderar praktiska engångshinkfoder gjorda av aluminium/poly (modell 26827), som enkelt kan vridas och slängas när de är fulla. En förankringskabelsats med hänglås (modell 268505) finns också tillgänglig, för att ge extra säkerhet för din utomhus askfat. Fäst helt enkelt 36 tum (914 mm) vajern runt ett räcke eller staket, och fäst sedan kabeländen och hänglåset i ett fästskåra vid basen. Denna kompakta askfat utomhus är utmärkt för poolkanter, däck och uteplatser, eller alla områden som du kanske vill hålla fria från cigarettfimpar.

Funktioner:

  • Brandtestad och FM-godkänd
  • Galvaniserad hink
  • Tillverkad av flamskyddad polyeten
  • Idealisk för däck, uteplatser och områden vid poolen
  • ADA-kompatibel
  • Innovativ självsläckande design

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgHöjdÖppningsstorlekUtanför Dia.FormaPris
JUSTRITE 26806B cigarettbehållare, 1 gallon, Adobe Beige, plast | AD2NLH 3RYW9 26806B1 gal.Beige30 "1.5 "11 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 340 kr
JUSTRITE 26806D cigarettbehållare, 1 gallon, svart, plast | AD2NLJ 3RYX1 26806D1 gal.Svart30 "1.5 "11 "Cylindrisk1 340 kr
JUSTRITE 26806 cigarettbehållare, tenngrå, plast | AD2NLL 3RYX3 268061 gal.Grå30 "1 1 / 2 "11 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 340 kr
JUSTRITE 26806T cigarettbehållare, 1 gallon, terrakotta, plast | AD2NLM 3RYX4 26806T1 gal.Terra Cotta30 "1.5 "11 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 340 kr
JUSTRITE 26800B cigarettbehållare, beige, 4 gallon, plast | AD2NMC JSM26800BE 26800B4 gal.Beige38.5 "1.5 "16.5 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 489 kr
JUSTRITE 26800D cigarettbehållare, svart, 4 gallon, plast | AD2NMD JSM26800BL 26800D4 gal.Svart38.5 "1.5 "16.5 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 519 kr
JUSTRITE 26800G cigarettbehållare, skogsgrön, 4 gallon, plast | AD2NME JSM26800FG 26800G4 gal.Grön38.5 "1.5 "16.5 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 519 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 26806G cigarettbehållare, skogsgrön, polyeten
1 340 kr /enhet