JUSTRITE 26800G cigarettbehållare, skogsgrön, 4 gallon, plast | AD2NME JSM26800FG

JUSTRITE 26800G cigarettbehållare, skogsgrön, 4 gallon, plast

Finns i lager
Artikel: AD2NME Modell: 26800GKorsreferens: JSM26800FG

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 519 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCigarettbehållare
Kapacitet4 gal.
FärgGrön
FinishPulverlackat
Höjd38.5 "
Materialpolyeten
MonteringsstilFristående
MonteringstypFristående
Antal öppningar2
Öppningsstorlek1.5 "
Utanför Dia.16.5 "
Pallmängd18
FormaCylindrisk botten med långsträckt hals
StyrkaMedium Duty
Topp designRegndeflektorkupol

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.645
Fartygets höjd (cm)99.06
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod3923900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Den ursprungliga rökarens vapenvila? Utomhus askfat i Forest Green (modell 26800G) är ett fantastiskt sätt att hålla dina entréer fria från cigarettskräp. Med både stil och funktion är det ett perfekt ackompanjemang till din anläggning, samlar cigarettfimpar säkert och minskar brandrisken. Askkoppen mäter 38.5 tum (978 mm) på höjden och 16.5 tum (419 mm) i ytterdiameter. Den har ett invändigt dropplock som förhindrar tjärkondens från att komma ut från den galvaniserade stålhinken för att hålla utsidan ren, vilket är särskilt användbart i miljöer med hög luftfuktighet. Askkoppen är tillverkad av flamskyddad polyeten så att det inte finns någon risk för att rosta, buckla eller spricka. Askkoppen har en hink i galvaniserat stål som kan rymma upp till 4 gal (15 l) cigarettströ för att hålla dina områden fria. Dess stora huvud är tillräckligt litet för att motverka annan skräp som slängs in och förhindra att regn samlas i hinken, samtidigt som den erbjuder en stor radie för rökare att slänga sina cigaretter. För att minska brandrisken leder den bort värme från cigarettfimparna. Dess långa halshålighet hjälper till att minimera igensättning. Underhållet är enkelt för modell 26800G. För att öppna, skruva loss den bakre knappen på askkoppen för att lyfta på locket och tömma hinken i soporna. Valfria tillbehör inkluderar praktiska engångshinkfoder gjorda av aluminium/poly (modell 26827), som enkelt kan vridas och slängas när de är fulla. För extra säkerhet med ditt askfat utomhus finns även ett förankringskabelsats med hänglås (modell 268505). Fäst helt enkelt 36 tum (914 mm) vajern runt ett räcke eller staket, och fäst sedan kabeländen och hänglåset i ett fästskåra vid basen. Rena tomter kan hjälpa till att upprätthålla en bra image för ditt företag, och den ursprungliga rökarens vapenvila utomhus askfat är perfekt för att hålla det så.

Funktioner:

  • Brandtestad och FM godkänd
  • ADA-kompatibel
  • Stort inre nackhålighet minimerar igensättning
  • Galvaniserad skopbotten
  • Tillverkad av flamskyddad polyeten
  • Förankringsskåror för extra säkerhet i hårt väder

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgHöjdÖppningsstorlekUtanför Dia.FormaPris
JUSTRITE 26806B cigarettbehållare, 1 gallon, Adobe Beige, plast | AD2NLH 3RYW9 26806B1 gal.Beige30 "1.5 "11 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 340 kr
JUSTRITE 26806D cigarettbehållare, 1 gallon, svart, plast | AD2NLJ 3RYX1 26806D1 gal.Svart30 "1.5 "11 "Cylindrisk1 340 kr
JUSTRITE 26806G cigarettbehållare, skogsgrön, polyeten | AD2NLK 3RYX2 26806G1 gal.Grön30 "1.5 "11 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 340 kr
JUSTRITE 26806 cigarettbehållare, tenngrå, plast | AD2NLL 3RYX3 268061 gal.Grå30 "1 1 / 2 "11 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 340 kr
JUSTRITE 26806T cigarettbehållare, 1 gallon, terrakotta, plast | AD2NLM 3RYX4 26806T1 gal.Terra Cotta30 "1.5 "11 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 340 kr
JUSTRITE 26800B cigarettbehållare, beige, 4 gallon, plast | AD2NMC JSM26800BE 26800B4 gal.Beige38.5 "1.5 "16.5 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 489 kr
JUSTRITE 26800D cigarettbehållare, svart, 4 gallon, plast | AD2NMD JSM26800BL 26800D4 gal.Svart38.5 "1.5 "16.5 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 519 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 26800G cigarettbehållare, skogsgrön, 4 gallon, plast
1 519 kr /enhet