JUSTRITE 26800B cigarettbehållare, beige, 4 gallon, plast | AD2NMC JSM26800BE

JUSTRITE 26800B cigarettbehållare, beige, 4 gallon, plast

Finns i lager
Artikel: AD2NMC Modell: 26800BKorsreferens: JSM26800BE

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 489 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCigarettbehållare
Kapacitet4 gal.
FärgBeige
FinishPulverlackat
Höjd38.5 "
Materialpolyeten
MonteringsstilFristående
MonteringstypFristående
Antal öppningar2
Öppningsstorlek1.5 "
Utanför Dia.16.5 "
Pallmängd18
FormaCylindrisk botten med långsträckt hals
StyrkaMedium Duty
Topp designRegndeflektorkupol

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.645
Fartygets höjd (cm)99.06
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod3923900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Den ursprungliga rökarens vapenvila? Utomhusaskfat i Adobe Beige (modell 26800B) är ett säkert och enkelt sätt att hålla dina utomhusområden fria från cigarettskräp samtidigt som du minskar risken för brand från fimpar, håller din anläggning ren och snygg. Denna utomhus askkopp är tillverkad av robust, flamskyddad polyeten, vilket eliminerar risken för rost, bucklor eller sprickor. Med en nettovikt på 8.1 lbs (3.7 kg) kan den rymma upp till 4 gal (15 l) cigarettströ. Den ursprungliga rökarens vapenvila utomhusaskfat mäter 38.5 tum (978 mm) på höjden och 16.5 tum (419 mm) i ytterdiameter, med förankringsskåror vid basen för extra säkerhet eller stabilitet under svåra väderförhållanden. Det stora huvudet av modell 26800B leder bort värme från rumpor med sin innovativa självsläckande design, för att säkert samla cigarettskräp och minska risken för brand. Detta stora huvud är också tillräckligt litet för att förhindra att annat avfall slängs in, samtidigt som det håller regnet ute för att undvika översvämning. Dess långa halshålighet minimerar igensättning för att låta cigarettfimparna lätt nå den galvaniserade stålhinken. Att tömma denna utomhus askkopp är lätt; Skruva helt enkelt loss den bakre knappen och lyft på locket för att rengöra insidan. Askkoppens invändiga droppläpp förhindrar att tjärkondens läcker ut i miljöer med hög luftfuktighet och håller utsidan ren. Valfria tillbehör inkluderar praktiska engångshinkfoder gjorda av aluminium/poly (modell 26827), som enkelt kan vridas och slängas när de är fulla. För extra säkerhet för din askfat utomhus finns en förankringskabelsats med hänglås (modell 268505). Fäst helt enkelt den 36 tum (914 mm) vajern runt ett räcke eller staket, och fäst sedan kabeländen och hänglåset i ett fästskåra vid basen. Rena tomter kan hjälpa till att upprätthålla en bra image för ditt företag, och den ursprungliga rökarens vapenvila utomhus askfat är perfekt för att hålla det så.

Funktioner:

  • Brandtestad och FM-godkänd
  • ADA-kompatibel
  • Stort inre nackhålighet minimerar igensättning
  • Galvaniserad skopbotten
  • Tillverkad av flamskyddad polyeten
  • Förankringsskåror för extra säkerhet i hårt väder

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgHöjdÖppningsstorlekUtanför Dia.FormaPris
JUSTRITE 26806B cigarettbehållare, 1 gallon, Adobe Beige, plast | AD2NLH 3RYW9 26806B1 gal.Beige30 "1.5 "11 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 340 kr
JUSTRITE 26806D cigarettbehållare, 1 gallon, svart, plast | AD2NLJ 3RYX1 26806D1 gal.Svart30 "1.5 "11 "Cylindrisk1 340 kr
JUSTRITE 26806G cigarettbehållare, skogsgrön, polyeten | AD2NLK 3RYX2 26806G1 gal.Grön30 "1.5 "11 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 340 kr
JUSTRITE 26806 cigarettbehållare, tenngrå, plast | AD2NLL 3RYX3 268061 gal.Grå30 "1 1 / 2 "11 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 340 kr
JUSTRITE 26806T cigarettbehållare, 1 gallon, terrakotta, plast | AD2NLM 3RYX4 26806T1 gal.Terra Cotta30 "1.5 "11 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 340 kr
JUSTRITE 26800D cigarettbehållare, svart, 4 gallon, plast | AD2NMD JSM26800BL 26800D4 gal.Svart38.5 "1.5 "16.5 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 519 kr
JUSTRITE 26800G cigarettbehållare, skogsgrön, 4 gallon, plast | AD2NME JSM26800FG 26800G4 gal.Grön38.5 "1.5 "16.5 "Cylindrisk botten med långsträckt hals1 519 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 26800B cigarettbehållare, beige, 4 gallon, plast
1 489 kr /enhet