Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 28225 Disktillbehör | CD8CGH

JUSTRITE 28225 Disktillbehör

Finns i lager
Artikel: CD8CGH Modell: 28225

Få det Maj 7, Tisdag
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
4 202 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotverka
MaterialRostfritt stål
TypMotverka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Gör journalföringen enkel genom att eftermontera din befintliga Aerosolv? Avfallssystem för aerosolburkar med Counter 5700. Detta hjälper till att eliminera gissningar för systemunderhåll och filterbyte samtidigt som din återvinningsprocess effektiviseras. Aerosolburken passar alla Aerosolv? modeller. Används för att räkna och registrera trycklösa burkar och hjälpa till att upprätthålla riktlinjerna för ISO 14001 Environmental Management System (EMS). Den installeras på mindre än 2 minuter och är manipulationssäker - räknarens nummer kan inte ändras när den väl har installerats på Aerosolv-system. Inkluderar: Insexnyckel: 1, Mile Marker Chart för enkelt rutinunderhåll och filterbyten

Funktioner:

  • Räknar och registrerar antalet bearbetade burkar
  • Förlänger livslängden på din Aerosolv? systemet
  • Manipuleringssäker
  • Praktiskt taget underhållsfri

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28225 Disktillbehör
4 202 kr /enhet