JUSTRITE 29884B Brandfarligt säkerhetsskåp med hög säkerhet med stång, manuell stängning, 45 gallon, blå | CD8CKB

JUSTRITE 29884B Brandfarligt säkerhetsskåp med hög säkerhet med stång, manuell stängning, 45 gallon, blå

Finns i lager
Artikel: CD8CKB Modell: 29884B

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 807 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandfarligt vätskesäkerhetsskåp
Justerbara hyllorJa
Kapacitet45 gal.
FärgBlå
Dörr TypManuell
Yttre djup18 "
Exteriör höjd65 "
Utvändig bredd43 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal hyllor2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 123.075
Fartygets höjd (cm)177.8
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)116.84
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Skydda arbetare, minska brandrisker och förbättra produktiviteten genom att förvara brandfarliga bränslen och kemikalier i säkerhetsskåp som uppfyller koden. Designad för att möta OSHA- och NFPA-standarder, Sure-Grip? EX-skåp är konstruerade av robust 18-gauge (1 mm) tjockt dubbelväggigt, svetsat stål med 1-1/2" (38 mm) isolerande luftutrymme för brandmotstånd. Högpresterande, självlåsande dörrar stänger enkelt och säkert för maximalt skydd under brandförhållanden. Felsäker stängningsmekanism säkerställer att trepunkts kullåssystemet i rostfritt stål fungerar varje gång. För ökad säkerhet levereras U-Loc?-handtaget med ett cylinderlås och nyckeluppsättning eller accepterar ett valfritt hänglås Haz-Alert? reflekterande varningsetiketter är mycket synliga under brandförhållanden eller under strömavbrott när de är upplysta med en ficklampa. Patenterade SpillSlope? galvaniserade stålhyllor leder spill till baksidan och botten av en läckagesäker 2" (51 mm) bottensump. De justeras på 3" (76 mm) center för mångsidig förvaring. Skåpen har också dubbla ventiler med flamskydd, fyra justerbara självnivellerande fötter, jordkontakt och trespråkig varningsetikett. Hållbar blyfri epoxi-/polyesterpulverlackerad finish ger utmärkt kemikaliebeständighet. Manuell stängningsdörr(ar) öppnas till hela 180 grader och låses själv när den stängs. Självstängande dörr(ar) stängs och spärras automatiskt när en smältbar länk smälter vid 165°F (74°C) ) under brandförhållanden. Unik, dold självstängande mekanism ger fri tillgång till innehållet. Alla dörrtyper uppfyller OSHA och NFPA 30; självstängande dörrar uppfyller även NFPA 1 och International Fire Code. De flesta skåp är FM-godkända och alla kommer med tio års garanti. High Security Safety Cabinet är idealiskt för användning i högriskmiljöer som byggarbetsplatser, kriminalvårdsanläggningar, skolor, underhållsområden och plantskolor/detaljhandelsplatser. Förutom alla Classic Cabinet-funktioner som anges nedanför det unika säkerhetssystemet inkluderar en stålbarriärstång med hög synlighet fäst över båda dörrarna för att avskräcka nyfikenhet. Hål för hänglås på tvärstång och sidostångskanal är placerade på vardera sidan av skåpet, ger hållfasthet i dubbelt stål och accepterar nr 5 Master Locks. Vanligtvis används det gula skåpet för brandfarliga ämnen, det röda används för brännbart, det gröna används för bekämpningsmedel och det blåa används för frätande ämnen.

Funktioner:

  • Lämplig för högriskmiljöer
  • Skydda arbetare
  • Minska brandriskerna
  • Uppfyll säkerhetskoder
  • Tio års garanti
  • Flera färgalternativ tillgängliga

Produktvarianter

ProduktModellFärgDörr TypPris
JUSTRITE 29884Y Brandfarligt säkerhetsskåp, 45 gallon, 2 hyllor, 2 dörrar, manuell stängning, gul | AA8WBC 1AKG3 29884YGulManuell34 388 kr
JUSTRITE SC29884Y Brandfarligt säkerhetsskåp, 45 gallon, 2 hyllor, 2 dörrar, självstängande, gul | AD8KGV 4KPX5 SC29884YGulSjälvstängande40 213 kr
JUSTRITE 29884P Brandfarligt säkerhetsskåp med hög säkerhet med stång, manuell stängning, 45 gallon, grön | CD8CKC 29884PGrönManuell34 123 kr
JUSTRITE 29884R Brandfarligt säkerhetsskåp med hög säkerhet med stång, manuell stängning, 45 gallon, röd | CD8CKD 29884RGulManuell37 022 kr
JUSTRITE SC29884R Brandfarligt skåp med stålstång, självstängande, hög säkerhet, 45 gallon, röd | CH6GBG SC29884RRedSjälvstängande41 796 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 29884B Brandfarligt säkerhetsskåp med hög säkerhet med stång, manuell stängning, 45 gallon, blå
31 807 kr /enhet