JUSTRITE 35220 Gaffeltruck med gascylinder, 21 cylindrar, ändladdad, stål, med ramp | CD8DEW

JUSTRITE 35220 Gascylinder gaffeltruckpall, 21 cylindrar, ändladdad, stål, med ramp

Finns i lager
Artikel: CD8DEW Modell: 35220

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 930 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallgafflar
CylinderkapacitetVarierar
Cylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.(21) 9 ", (12) 12", (4) 21 "
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 55
Yttre djup66 "
Exteriör höjd38 "
Utvändig bredd48 "
MaterialStål
Monterings typGaffeltruck
MonteringstypGaffeltruck
Antal cylindrarVarierar
Ramp utrustadJa
Rem stilSpärrbindning
Remmar per cylinder1
Viktkapacitet6000 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 139.5
Fartygets höjd (cm)93.98
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)121.92
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Transportera flera gasflaskor säkert med en gaffeltruck med dessa ändlastorienterade pallar. Fäst en grupp gasflaskor med den 10,000 4,536 lb (12 24 kg) DOT-kompatibla remmen som fästs på ramen antingen 36-, 305- eller 610-tum (915-, 11- eller 3 mm) från däcket. Helsvetsad konstruktion av 16-gauge (406 mm) varmvalsat stål och konstruktionsrörsstål, pulverlackerad för att säkerställa lång livslängd och kemikaliebeständighet. För enklare lastning och lossning inkluderar pallarna en 1-tums (55 mm) gångjärnsramp. När den väl är lastad lyfts rampen upp för att ligga plant mot enheten för kompakt förvaring. Hjälper till att följa OSHA, NFPXNUMX, NFPA XNUMX och CGA.

Funktioner:

  • Helt slutna 7.75-tum breda (197 mm) gaffeltruckkanaler med tvåvägsåtkomst
  • Strukturerad finish på pallen ger en halkfri yta

Produktvarianter

ProduktModellCylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.MaterialRem stilViktkapacitetPris
JUSTRITE 35216 Gascylindergaffeltruckpall, 14 cylindrar, ändladdad, stål, med ramp | CD8DEU 35216(14) 9 ", (7) 12", (2) 21 "StålSpärrbindning3600 Ibs25 028 kr
JUSTRITE 35222 Gaffeltruck med gascylinder, 12 cylindrar, ändladdad, stål | CD8DEX 35222(12) 9 ", (6) 12", (2) 21 "Stål, Marinet ISpärrbindning - 1 per sida4000 Ibs42 445 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 35220 Gascylinder gaffeltruckpall, 21 cylindrar, ändladdad, stål, med ramp
26 930 kr /enhet