JUSTRITE 35222 Gaffeltruck med gascylinder, 12 cylindrar, ändladdad, stål | CD8DEX

JUSTRITE 35222 Gascylinder gaffeltruckpall, 12 cylindrar, ändladdad, stål

Artikel: CD8DEX Modell: 35222
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

42 445 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallgafflar
CylinderkapacitetVarierar
Cylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.(12) 9 ", (6) 12", (2) 21 "
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 55
Yttre djup48 "
Exteriör höjd78 "
Utvändig bredd32 "
Brandväggsklassificering1 timmar
MaterialStål, Marinet I
Monterings typGaffeltruck
MonteringstypGaffeltruck
Antal cylindrarVarierar
Rem stilSpärrbindning - 1 per sida
Remmar per cylinder1
Viktkapacitet4000 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 172.8
Fartygets höjd (cm)198.12
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)121.92
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Transportera flera gasflaskor säkert med en gaffeltruck med dessa ändlastorienterade pallar. Säkra en grupp gasflaskor med de två medföljande 10,000 4,536 lb (12 24 kg) DOT-kompatibla remmarna som fästs på ramen antingen 36-, 305- eller 610-tum (915-, 11- eller 3 mm) från däcket . Helsvetsad konstruktion av XNUMX-gauge (XNUMX mm) varmvalsat stål och konstruktionsrörsstål, pulverlackerad för att säkerställa lång livslängd och kemikaliebeständighet. marinit? jag? är ett registrerat varumärke som tillhör BNZ Materials, Inc.

Funktioner:

  • inkapslad marinit? jag? skapar en entimmes brandbarriär mellan bränslet och oxidatorn - överskrider minimistandarderna NFPA 55, OSHA och CGA
  • Helt slutna 7.75-tum breda (197 mm) gaffeltruckkanaler med tvåvägsåtkomst
  • Strukturerad finish på pallen ger en halkfri yta

Produktvarianter

ProduktModellCylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.MaterialRem stilViktkapacitetPris
JUSTRITE 35216 Gascylindergaffeltruckpall, 14 cylindrar, ändladdad, stål, med ramp | CD8DEU 35216(14) 9 ", (7) 12", (2) 21 "StålSpärrbindning3600 Ibs25 028 kr
JUSTRITE 35220 Gaffeltruck med gascylinder, 21 cylindrar, ändladdad, stål, med ramp | CD8DEW 35220(21) 9 ", (12) 12", (4) 21 "StålSpärrbindning6000 Ibs26 930 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 35222 Gascylinder gaffeltruckpall, 12 cylindrar, ändladdad, stål
42 445 kr /enhet