JUSTRITE 891321 Brandfarligt säkerhetsskåp, 12 gallon, 2 dörrar, självstängande, röd | CD8CQR

JUSTRITE 891321 Brandfarligt säkerhetsskåp, 12 gallon, 2 dörrar, självstängande, röd

Finns i lager
Artikel: CD8CQR Modell: 891321

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 032 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandfarligt vätskesäkerhetsskåp
Justerbara hyllorNej
Kapacitet12 gal.
FärgRed
Dörr TypSjälvstängande
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 30
Yttre djup18 "
Exteriör höjd18 "
Utvändig bredd43 "
Insida djup14.6 "
Inuti höjden13 "
Inre bredd39.5 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 63.315
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)114.3
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite 891321 brandfarligt säkerhetsskåp är idealiskt för förvaring av syror, bekämpningsmedel, färger, bläck och andra farliga brandfarliga ämnen i ett brandsäkert utrymme för högsta säkerhet.

Funktioner:

  • Justrite 891321 brandfarligt säkerhetsskåp har en 18-gauge tjock dubbelvägg av stål med 38 mm isolerande luftutrymme för skydd mot brand.
  • Den har Haz-Alert reflekterande varningsetiketter som ger bättre synlighet under strömavbrott när den är upplyst med en ficklampa.
  • Detta Sure-Grip EX Piggyback-skåp kommer med en manuell dörr som kan öppnas upp till 140 grader och en självstängande dörr som stängs och spärras automatiskt när en smältbar länk smälter vid 165 grader F under brandrisker.
  • Den har ett patenterat U-Loc-handtag utrustat med ett cylinderlås och en felsäker stängningsmekanism, vilket säkerställer tillförlitlig drift av spärrsystemet vid varje operation utan fel.
  • Detta skåp är utrustat med dubbla ventiler med en flamskydd som möjliggör korrekt ventilation och utsläpp av potentiellt skadliga ångor, upprätthåller en säker arbetsmiljö genom att förhindra ansamling av brandfarliga eller farliga gaser.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer ett lämpligt Justrite 891321 brandfarligt säkerhetsskåp?

A.

  • Kapacitet
  • Mått
  • Material
  • Säkerhetsfunktioner.
  • Relevanta säkerhetsstandarder

F. Är detta säkerhetsskåp korrosionsbeständigt?

A. Den har en blyfri epoxi-/polyesterpulverlackerad finish för att motstå korrosion på utsatta ytor.

F. Vilket underhåll krävs för säkerhetsskåpet Justrite 894500 Classic?

A.

  • Utför regelbundna inspektioner av skåpet för att identifiera eventuella tecken på skador, såsom bucklor, korrosion eller utslitna komponenter.
  • Håll skåpet rent genom att torka av det med milt rengöringsmedel och vatten.
  • Kontrollera och byt ut alla skadade eller utslitna tätningar för att säkerställa korrekt inneslutning.
  • Se till att alla etiketter och markeringar på skåpet är synliga och läsbara.

F. Vilken lagringskapacitet har detta säkerhetsskåp?

A. Den har en lagringskapacitet på 45 liter.

Produktvarianter

ProduktModellJusterbara hyllorKapacitetFärgDörr TypInuti höjdenPris
JUSTRITE 891700 Säkerhetsskåp, Manuell Stängning, 2 Dörrar, 64L Kapacitet, 610 x 1092 x 457mm Storlek, Gul | AB4LET JCB8917001, 8917001 891700Ja17 gal.GulManuell19.5 "20 456 kr
JUSTRITE 891720 Säkerhetsskåp, 2 Dörrar, Självstängande, 64L Kapacitet, 610 x 1092 x 457mm Storlek, Gul | AB4LFB JCB8917201, 8917201 891720Ja17 gal.GulSjälvstängande19.5 "19 903 kr
JUSTRITE 891701 Brandfarligt säkerhetsskåp, 1 hylla, 2 dörrar, manuell stängning, 17 gallon, röd | AD8BLP 4HTW3 891701Ja17 gal.RedManuell19.5 "21 899 kr
JUSTRITE 891721 Brandfarligt säkerhetsskåp, 1 hylla, 2 dörrar, manuell stängning, 17 gallon, röd | AD8BLV 4HTW8 891721Ja17 gal.RedSjälvstängande19.5 "21 306 kr
JUSTRITE 891300 säkerhetsskåp, 12 gallon, manuell stängning, 43 x 18 x 18 tum, 2 dörrar, gul | CD8CQK JCB8913001, 8913001 891300Nej12 gal.GulManuell13 "18 213 kr
JUSTRITE 891301 Brandfarligt säkerhetsskåp, 2 dörrar, manuell stängning, 12 gallon, röd | CD8CQL 8913011 891301Nej12 gal.RedManuell13 "18 904 kr
JUSTRITE 891303 Brandfarligt säkerhetsskåp, 12 gallon, 2 dörrar, manuell stängning, grå | CD8CQN 8913031 891303Nej12 gal.GråManuell13 "11 615 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 891321 Brandfarligt säkerhetsskåp, 12 gallon, 2 dörrar, självstängande, röd
19 032 kr /enhet