JUSTRITE 893080 Brandfarligt säkerhetsskåp, 30 gallon, 1 hylla, 1 dubbelvikt självstängande dörr, gul | CD8CUG

JUSTRITE 893080 Brandfarligt säkerhetsskåp, 30 gallon, 1 hylla, 1 dubbelvikt självstängande dörr, gul

Finns i lager
Artikel: CD8CUG Modell: 893080

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 031 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandfarligt vätskesäkerhetsskåp
Justerbara hyllorJa
Kapacitet30 gal.
FärgGul
Dörr TypGlidande självstängande
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 30
Yttre djup18 "
Exteriör höjd44 "
Utvändig bredd43 "
Insida djup14.6 "
Inuti höjden39.6 "
Inre bredd39.5 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar1
Antal hyllor1
Pallmängd2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 100.35
Fartygets höjd (cm)124.46
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)114.3
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Skydda arbetare, minska brandrisker och förbättra produktiviteten genom att förvara brandfarliga bränslen och kemikalier i säkerhetsskåp som uppfyller koden. Designad för att möta OSHA- och NFPA-standarder, Sure-Grip? EX-skåp är konstruerade av robust 18-gauge (1 mm) tjockt dubbelväggigt, svetsat stål med 1-1/2" (38 mm) isolerande luftutrymme för brandmotstånd. Högpresterande, självlåsande dörrar stänger enkelt och säkert för maximalt skydd under brandförhållanden. Felsäker stängningsmekanism säkerställer att trepunkts kullåsningssystem i rostfritt stål fungerar varje gång. För ökad säkerhet levereras U-Loc?-handtaget med ett cylinderlås och nyckeluppsättning eller accepterar ett valfritt hänglås Haz-Alert? reflekterande varningsetiketter är mycket synliga under brandförhållanden eller under strömavbrott när de är upplysta med en ficklampa. Patenterade SpillSlope? galvaniserade stålhyllor leder spill till baksidan och botten av en läckagesäker 2" (51 mm) bottensump. De justeras på 3" (76 mm) center för mångsidig förvaring. Skåpen har också dubbla ventiler med flamskydd, fyra justerbara självnivellerande fötter, jordkontakt och trespråkig varningsetikett. Hållbar blyfri epoxi/polyesterpulverlackerad finish ger utmärkt kemikaliebeständighet. Manuellt stängda dörr(ar) öppnas till hela 180 grader och låses själv när den stängs. Självstängande dörr(ar) stänger och spärras automatiskt när en smältbar länk smälter vid 165°F (74°C) ) under brandförhållanden. Unik, dold självstängande mekanism ger fri tillgång till innehållet. Alla dörrtyper uppfyller OSHA och NFPA 30; självstängande dörrar uppfyller även NFPA 1 och International Fire Code. De flesta skåp är FM-godkända och alla kommer med tio års garanti.

Funktioner:

  • Skydda arbetare
  • Minska brandriskerna
  • Uppfyll säkerhetskoder
  • Tio års garanti
  • Flera färgalternativ tillgängliga

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKapacitetFärgAntal dörrarAntal hyllorSäkerhetsskåp ansökanSäkerhetsskåpstypSumpkapacitetPris
JUSTRITE 893300 Brandfarligt skåp, manuell stängning, 1 hylla, 30 gallon, 889 x 914 x 610 mm Storlek, gul | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp30 gal.Gul21Brännbart skåpStandard19L15 640 kr
JUSTRITE 893301 Brandfarligt skåp, manuell stängning, 1 hylla, 30 gallon, 35 tums höjd, röd | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp30 gal.Red21Brännbart skåpslimline5.15 gal.24 116 kr
JUSTRITE 8945053 Brandfarligt skåp, 2 hyllor, 2 dörrar, manuell stängning, 45 gallon, vit | AA6ACK 13M554 / 89450531 8945053Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp45 gal.White22Brännbart skåpStandard5.15 gal.27 427 kr
JUSTRITE 899021 Brandfarligt skåp, 2 hyllor, 2 dörrar, självstängande, 90 gallon, röd | AA6ADF 13M573 899021Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp90 gal.Red22Brännbart skåpStandard10.72 gal.43 496 kr
JUSTRITE 894580 Brandfarligt säkerhetsskåp, 2 hyllor, 1 dubbelvikt självstängande dörr, 45 gallon, gul | AB4LDY 1YNE7 894580Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp45 gal.Gul12Brännbart skåpStandard-39 291 kr
JUSTRITE 896020 Brandfarligt säkerhetsskåp, självstängande, 60 gallon, 1651 x 864 x 864 mm Storlek, gul | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp60 gal.Gul22Brännbart skåpStandard-31 665 kr
JUSTRITE 899000 Brandfarligt skåp, manuell stängning, 2 hyllor, 90 gallon, 1651 x 1092 x 864 mm Storlek, gul | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp90 gal.Gul22Brännbart skåpStandard-40 644 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 893080 Brandfarligt säkerhetsskåp, 30 gallon, 1 hylla, 1 dubbelvikt självstängande dörr, gul
34 031 kr /enhet