JUSTRITE SD31K45G Nöddusch med skåp, kroppstvätt med flera munstycken, ögon- och ansiktstvätt | CH6GBH

JUSTRITE SD31K45G Nöddusch med skåp, kroppstvätt med flera munstycken, ögon- och ansiktstvätt

Artikel: CH6GBH Modell: SD31K45G
153 556 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNöddusch
Aktiverar avDra locket framåt
Yttre djup41.3 "
Exteriör höjd94.8 "
Utvändig bredd51.7 "
Finish för ögon-/ansiktstvättskålAkrylkapslad
ÖgonsköljmaterialABS
ÖgonspolningsventilfinishFörkromad
Material för ögonsköljventilMässing
GradeKlass 316L
Inloppsstorlek1"
InloppstypMNPT
Max. Omgivningstemperatur95 Deg. F
Max. Arbetstryck87 psi
Min. Omgivningstemperatur41 Deg. F
Min. Arbetstryck50 psi
MonteringstypGolv
DuschaktiveringsmetodFotpanel
DuschventilmaterialRostfritt stål

Produktinformation:

Designad för platser där utrymmet är begränsat eller nöddusch måste vara innesluten, hjälper denna duschkabin med flera munstycken att förhindra översprutning och aktiveras av fotpanelen vid inträde. Skåpduschen har en ihålig sektionsram i rostfritt stål omsluten av glasfiberplåt med rostfria rör för korrosionsbeständighet och förlängd livslängd. Den yttre beklädnaden innehåller universella piktogramskyltar och gröna och vita säkerhetsränder. Monterad på utsidan av skåpet för maximal duscheffektivitet, ögon-/ansiktstvätt med hög, ANSI-kompatibel flödeshastighet inkluderar luftade diffusorer med finmaskiga silar och en individuell flödesregulator som ger en mjuk, skrubbande verkan för ögon och ansikte . Täckt skål ser också till att ögonspolningsmunstyckena och skålen förblir rena och fria från föroreningar hela tiden - inga dammskydd behövs. Aktivera genom att helt enkelt dra ned locket. Lättåtkomlig flödesregulatorventil placerad på sidan av skålen justeras för att passa olyckans svårighetsgrad. Systemet har specialdesignade, högpresterande kvartsvarvskulventiler gjorda av 316L rostfritt stål för att klara de tuffaste miljöer och förhållanden på plats. Lågt vridmoment för att öppna ventilen ger pålitlig, enkel på/av-drift när nödsituationer inträffar. Ventilen inkluderar en inbyggd, kraftig stoppplatta i rostfritt stål för att klara grov drift utan fel. Inkluderar en inspektionsjournaletikett för registrering av test- och servicehistorik.

Funktioner:

  • Åtta PVC-sprutmunstycken underlättar en dekontamineringsprocess med hög flödeshastighet
  • Inbyggd avloppssump och listskärmar minskar risken för förorenat överskottsvatten utanför skåpets område
  • ANSI-kompatibel ögon-/ansiktstvätt med akryllock av ABS-lock skyddar mot damm och skräp

Produktvarianter

ProduktModellMin. ArbetstryckRörmaterialDuschaktiveringsmetodPris
JUSTRITE SD31K45G-PUMP Nöddusch för skåp, munstyckestvätt, ögon- och ansiktstvätt, sumppump, 120V | CH6GBJ SD31K45G-PUMP50 psiUPVC, rostfritt stålFotpanel214 694 kr
JUSTRITE SD32K45G Nöddusch, täckt ögon- och ansiktstvätt | CH6GBK SD32K45G29 psiRostfritt stål-186 258 kr
RFQ
JUSTRITE SD32K45G-PUMP Nöddusch med skåp, täckt ögon- och ansiktstvätt, sumppump, 120V | CH6GBL SD32K45G-PUMP29 psiRostfritt stålDra i spaken204 741 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE SD31K45G Nöddusch med skåp, kroppstvätt med flera munstycken, ögon- och ansiktstvätt
153 556 kr /enhet